EATON Fitinguri pentru furtunuri cu sertizare seria 1A


Fitingurile pentru furtunuri cu sertizare din seria 1A Eaton sunt utilizate în hidraulice și aplicații industriale de uz general cu lichide pe bază de petrol și apă.

Filtru
Tipul conexiunii: Crimpabil
StilModelLungimeDimensiune bordfinalizareaDimensiune de filetTip filetDimensiunea tubuluiTipMaterial de montajPreț (ex. TVA)
A
1AA6MP4
1.9 "-6ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, NPT masculinOţel€16.12
B
1A4KF4
1.294Zinc, cromat trivalentM14-1.5Metric feminin--Otel carbon€43.80
B
1A6KF6
1.386Zinc, cromat trivalentM18-1.5Metric feminin--Otel carbon€54.95
B
1A8KF8
1.578Zinc, cromat trivalentM22-1.5Metric feminin--Otel carbon€53.90
C
1AA5MT4
1.584Zinc, cromat trivalent1/2 "-20Tub feminin Flareless5 / 16 "-Otel carbon€105.02
C
1AA4MT4
1.654Zinc, cromat trivalent7/16 "-20Tub feminin Flareless1 / 4 "-Otel carbon€60.65
D
1AA4MR4
1.784Zinc, cromat trivalent9/16 "-18ORB masculin--Otel carbon€45.79
C
1AA5MT6
1.816Zinc, cromat trivalent1/2 "-20Tub feminin Flareless5 / 16 "-Otel carbon€67.96
B
1A10KF10
1.8110Zinc, cromat trivalentM24-1.5Metric feminin--Otel carbon€90.28
C
1AA4MT6
1.816Zinc, cromat trivalent7/16 "-20Tub feminin Flareless1 / 4 "-Otel carbon€120.70
C
1AA6MT6
1.826Zinc, cromat trivalent9/16 "-18Tub feminin Flareless3 / 8 "-Otel carbon€36.29
E
1AA5MJ4
1.844Zinc, cromat trivalent1/2 "-20JIC masculin--Otel carbon€23.52
A
1AA2MP4
1.84 "-2ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, NPT masculinOţel€16.02
E
1AA6MJ4
1.85 "4Zinc, cromat trivalent9/16 "-18JIC masculin--Otel carbon€24.90
F
1AA4SP4
1.884Zinc, cromat trivalent1/4 "-18NPT feminin--Otel carbon€57.33
G
1AA5FS4
1.984Zinc, cromat trivalent1/2 "-20Feminin JIC--Otel carbon€244.06
H
1AA6MR6
1.996Zinc, cromat trivalent11/16 "-16ORB masculin--Otel carbon€42.18
G
1AA4FS4
2"4Zinc, cromat trivalent7/16 "-20Feminin JIC--Otel carbon€42.37
E
1AA4MJ4
2"-4ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, masculin JICOţel€26.38
B
1A12KF12
2.0212Zinc, cromat trivalentM30-1.5Metric feminin--Otel carbon€91.76
F
1AA6SP6
2.046Zinc, cromat trivalent3/8 "-18NPT feminin--Otel carbon€125.81
A
1AA4MP4
2.06 "-4ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, NPT masculinOţel€12.75
I
1AA2FP4
2.084Zinc, cromat trivalent1/8 "-27NPT feminin--Otel carbon€71.21
E
1AA10MJ6
2.16Zinc crom trivalent7/8 "-14JIC masculin--Otel carbon€93.84
E
1AA8MJ6
2.1 "-8ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, masculin JICOţel€23.57
I
1AA4FP4
2.3 "4Zinc, cromat trivalent1/4 "-18NPT feminin--Otel carbon€41.12
I
1AA4FP6
2.3 "6Zinc, cromat trivalent1/4 "-18NPT feminin--Otel carbon€66.72
H
1AA8MR8
2.3 "8Zinc, cromat trivalent13/16 "-16ORB masculin--Otel carbon€40.31
C
1AA12MT12
2.4 "12Zinc, cromat trivalent1-1 / 16 "-12Tub feminin Flareless3 / 4 "-Otel carbon€149.11
F
1AA8SP8
2.4 "8Zinc, cromat trivalent1/2 "-14NPT feminin--Otel carbon€90.40
J
1AA5MF6
2.6 "6Zinc, cromat trivalent1/2 "-20SAE masculin--Otel carbon€159.18
A
1AA16MP12
2.8 "12Zinc, cromat trivalent1 "-11-1 / 2NPT masculin--Otel carbon€56.00
C
1AA10MT8
2.128Zinc, cromat trivalent7/8 "-14Tub feminin Flareless5 / 8 "-Otel carbon€89.68
K
1AA3MFB4.
2.124Zinc, cromat trivalent3/8 "-24SAE masculin--Otel carbon€135.10
L
1A10BP10
2.1310Zinc, cromat trivalent5/8 "-14BSPP masculin--Otel carbon€98.57
M
1AA4PSB4
2.15 "4Zinc, cromat trivalent1/4 "-18NPT masculin--Otel carbon€114.81
C
1AA8MT8
2.15 "8Zinc, cromat trivalent3/4 "-16Tub feminin Flareless1 / 2 "-Otel carbon€97.61
M
1AA4PSB6
2.166Zinc, cromat trivalent1/4 "-18NPT masculin--Otel carbon€107.87
N
1AA6MJ6
2.16 "-6ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, masculin JICOţel€21.00
O
1AA10MR8
2.178Zinc, cromat trivalent1 "-14ORB masculin--Otel carbon€77.39
P
1AA6SBB4
2.184Zinc, cromat trivalent9/16 "-18ORB masculin--Otel carbon€127.26
A
1AA4MP6
2.18 "4Zinc crom trivalent---Crimp, NPT masculinOtel carbon€18.18
B
1A16KF16
2.2416Zinc, cromat trivalentM33-1.5Metric feminin--Otel carbon€170.02
H
1AA10MR10
2.2610Zinc, cromat trivalent1 "-14ORB masculin--Otel carbon€106.10
A
1AA8MP6
2.27 "-8ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, NPT masculinOţel€24.46
Q
1AA6MP6
2.27 "-6ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, NPT masculinOţel€17.68
R
1AA4MFB6.
2.284Zinc, cromat trivalent7/16 "-24SAE masculin--Otel carbon€136.61
M
1AA6PSB6
2.336Zinc, cromat trivalent3/8 "-18NPT masculin--Otel carbon€138.47
P
1AA6SBB6
2.336Zinc, cromat trivalent9/16 "-18ORB masculin--Otel carbon€87.06
P
1AA8SBB6
2.338Zinc, cromat trivalent3/4 "-16ORB masculin--Otel carbon€108.37
I
1AA6FP6
2.416Zinc, cromat trivalent3/8 "-18NPT feminin--Otel carbon€48.31
E
1AA10MJ8
2.42 "-10ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, masculin JICOţel€33.43
E
1AA8MJ10
2.4310Zinc, cromat trivalent3/4 "-16JIC masculin--Otel carbon€128.51
J
1AA7MF6
2.45 "6Zinc, cromat trivalent11/16 "-18SAE masculin--Otel carbon€120.70
A
1AA6MP8
2.49 "-6ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, NPT masculinOţel€22.66
R
1AA5MFB6.
2.516Zinc, cromat trivalent1/2 "-20SAE masculin--Otel carbon€195.02
S
1AA4SB4
2.524Zinc, cromat trivalent7/16 "-20ORB masculin--Otel carbon€93.97
J
1AA4MF6
2.536Zinc, cromat trivalent7/16 "-24SAE masculin--Otel carbon€88.40
T
1A5MFA4.
2.544Zinc, cromat trivalent7/16 "-24SAE masculin--Otel carbon€67.45
U
1AA4PS4
2.54 "-4ROHS Zinc Crom Trivalent---Crimp, pivotant NPT masculinOţel€33.92
A
1AA12MP10
2.5610Zinc, cromat trivalent3/4 "-14NPT masculin--Otel carbon€52.09

DESCRIERE

  • Aceste fitinguri sunt fabricate din oțel carbon, oferind o rezistență excelentă la uzură în aplicații de înaltă presiune, unde fitingurile standard pentru furtunuri se pot deteriora.
  • Acestea conectează furtunurile hidraulice din seria Eaton Aeroquip cu echipamente sau furtunuri filetate BSPP compatibile.
  • Sunt fixate împreună cu ajutorul dispozitivului de sertizare Eaton pentru o conexiune permanentă și fără scurgeri.
  • Ele vin cu tehnologia de placare DURA-KOTE, permițând o protecție împotriva coroziunii de trei ori mai mare a fitingurilor din oțel carbon în comparație cu fitingurile standard pentru furtun.

Standarde și aprobări

  • SAE J1453
  • SAE J1926
  • SAE J512
  • SAE J514
  • SAE J821

Întrebări Frecvente

Ce este orientarea în unghi drept?

Aceste fitinguri în unghi drept pot face instalarea mai ușoară și oferă o solicitare minimă asupra furtunului de la răsucire.

Ce sunt fitingurile NSPM?

Fitingurile NPSM (National Pipe Straight Mechanical) sunt fitinguri femele pivotante cu o configurație cu filet drept și un con de 30 de grade. Ele formează o etanșare mecanică atunci când sunt cuplate cu fitinguri tată NPTF și elimină solicitarea furtunului de la răsucire în timpul asamblarii, minimizând numărul de fitinguri de furtun necesare pentru funcționare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?