Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER LLD 053 Filtru/uscător 3/8 In | AF2PQK 6X507

PARKER LLD 053 Filtru/uscător 3/8 in

În stoc
Articol: AF2PQK Model: LLD 053Crucea Ref: 6X507

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€43.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător cu filtru de linie lichidă
ConexiuneSAE Flare
Dimensiunea conexiunii3 / 8 "
Lungime decupare (inch)5-3 / 16
Lungime totală5.187 "
Prod. DescriereAmestec de desicant 75/25
Capacitate R-22 (tone)2
TipOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungime totalăPreț
PARKER LLD 083 Filtru/uscător 3/8 In | AF2PQM 6X509 LLD 083SAE Flare4.437 "€50.15
PARKER LLD 163 Filtru/uscător 3/8 In | AF2PQP 6X511 LLD 163SAE Flare6.75 "€55.36
PARKER LLD 053S Filtru/uscător 3/8 In | AF2PTA 6X581 LLD 053SSudură4.437 "€44.87
PARKER LLD 163S Filtru/uscător 3/8 In | AF2PTE 6X585 LLD 163SSudură6"€62.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER LLD 053 Filtru/uscător 3/8 in
€43.26 /unitate