Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UB84 Taper Pin M10, 5PK | AB3LZE

APPROVED VENDOR 1UB84 Pin conic M10, 5 buc

În stoc
Element: AB3LZE Model: 1UB84

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€20.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.10.9mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOțel de tăiat gratuit
Lungime totală45mm
Rockwell HardnessB52
MărimeaM10
Diafragmă mică.10mm
Diafragmă mică. Toleranţă0.07mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB84 Pin conic M10, 5 buc
€20.04 /ambalaj