KILLARK Mufe și bucșe cu racorduri NPT masculine și feminine


Filtru
Culoare: Silver , Subcategorie: Mufe și bucșe , Tip: periculoase Locație
StilModelDimensiunea conducteiConexiuneArticolLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
RE31S
1 până la 1/2 "De la bărbat la femininReducerea bucșei3 / 4 "Oţel€10.13
A
R-31
1 până la 1/2 "De la bărbat la femininReducerea bucșei3 / 4 "Aluminiu fără cupru€7.89
A
R-32
1 până la 3/4 "De la bărbat la femininReducerea bucșei3 / 4 "Aluminiu fără cupru€7.58
A
RE32S
1 până la 3/4 "De la bărbat la femininReducerea bucșei3 / 4 "Oţel€10.04
B
ștecherul-3
1"MasculinFișă încastrată5 / 8 "Fier de călcat€11.01
C
CUP-3
1"MasculinFișă încastrată5 / 8 "Aluminiu fără cupru€11.55
A
R-53
1-1 / 2 până la 1 "De la bărbat la femininReducerea bucșei7 / 8 "Aluminiu fără cupru€18.31
D
RE53S
1-1 / 2 până la 1 "De la bărbat la femininReducerea bucșei7 / 8 "Oţel€27.43
E
ștecher5
1-1/2 "MasculinFișă încastrată1"Fier de călcat€27.43
C
CUP-5
1-1/2 "MasculinFișă încastrată1"Aluminiu fără cupru€19.49
C
CUP-4
1-1/4 "MasculinFișă încastrată1"Aluminiu fără cupru€15.90
F
ștecher4
1-1/4 "MasculinFișă încastrată1"Fier de călcat€25.43
G
ștecher1
1 / 2 "MasculinFișă încastrată5 / 8 "Fier de călcat€8.42
C
CUP-1
1 / 2 "MasculinFișă încastrată5 / 8 "Aluminiu fără cupru€7.38
A
R-63
2 - 1 "De la bărbat la femininReducerea bucșei7 / 8 "Aluminiu fără cupru€31.24
H
RE63S
2 - 1 "De la bărbat la femininReducerea bucșei7 / 8 "Oţel€48.53
I
R-65
2 la 1-1 / 2 "De la bărbat la femininReducerea bucșei7 / 8 "Aluminiu fără cupru€32.03
J
RE65S
2 la 1-1 / 2 "De la bărbat la femininReducerea bucșei7 / 8 "Oţel€46.26
K
ștecher6
2"MasculinFișă încastrată1"Fier de călcat€44.83
L
CUP-6
2"MasculinFișă încastrată1"Aluminiu fără cupru€30.13
A
R-21
3/4 până la 1/2 "De la bărbat la femininReducerea bucșei3 / 4 "Aluminiu fără cupru€6.78
A
RE21S
3/4 până la 1/2 "De la bărbat la femininReducerea bucșei3 / 4 "Oţel€9.13
C
CUP-2
3 / 4 "MasculinFișă încastrată5 / 8 "Aluminiu fără cupru€8.64
M
ștecher2
3 / 4 "MasculinFișă încastrată5 / 8 "Fier de călcat€9.29

Mufe și bucșe cu racorduri NPT masculine și feminine

Fișele și bucșele Killark sunt potrivite în sistemele de conducte rigide sau IMC pentru a conecta două conducte împreună, a le reduce la dimensiuni mai mici și a închide butucii de conducte filetate. Sunt configurate cu racorduri filetate tată la mamă și tată care oferă o bună integritate la scurgere și sunt potrivite pentru aplicații de joasă presiune. Aceste fitinguri au o construcție din fier, aluminiu sau oțel pentru o rezistență ridicată la tracțiune și sunt disponibile în lungimi de 5/8, 7/8, 3/4 și 1 inch.
Raptor Supplies oferă și Killark sfarcurile cu racorduri de conectare de la tată la tată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?