Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK CUP-2 mufă încastrată 3/4 in | AC2UUY 2MY85

KILLARK CUP-2 mufă încasată 3/4 in

În stoc
Element: AC2UUY Model: CUP-2Crucea Ref: 2MY85
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
€8.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă încastrată
CuloriSilver
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ConexiuneMasculin
Lungime5 / 8 "
MaterialAluminiu fără cupru
SubcategorieMufe și bucșe
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiConexiuneArticolLungimeMaterialPreț
KILLARK CUP-1 mufă încasată 1/2 in | AC2UUX 2MY84 CUP-11 / 2 "MasculinFișă încastrată5 / 8 "Aluminiu fără cupru€7.38
KILLARK CUP-3 mufă încastrată 1 in | AC2UUZ 2MY86 CUP-31"MasculinFișă încastrată5 / 8 "Aluminiu fără cupru€11.54
KILLARK CUP-4 Dop încastrat 1-1/4 in | AC2UVA 2MY87 CUP-41-1/4 "MasculinFișă încastrată1"Aluminiu fără cupru€15.90
KILLARK CUP-5 mufă încastrată 1-1/2 inch | AC2UVB 2MY88 CUP-51-1/2 "MasculinFișă încastrată1"Aluminiu fără cupru€19.48
KILLARK CUP-6 mufă încastrată 2 in | AC2UVC 2MY89 CUP-62"MasculinFișă încastrată1"Aluminiu fără cupru€30.13
KILLARK PLUG1 Dop încastrat 1/2 in | AC2VHG 2NB99 ștecher11 / 2 "MasculinFișă încastrată5 / 8 "Fier de călcat€8.42
KILLARK PLUG2 mufă încastrată 3/4 in | AC2VRJ 2NE11 ștecher23 / 4 "MasculinFișă încastrată5 / 8 "Fier de călcat€9.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK CUP-2 mufă încasată 3/4 in
€8.64 /unitate