VESTIL TG-600 Uși cu bandă de vinil cu montare cu antet suprapus complet


Filtru
Temp. fragilitate: 0.35 grade C , Culoare: clar , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Transmisie ceață: 6.3% , Sarcina la 100% alungire: 32.2 lbs. , transmisie luminoasă: 82.80% , Material: Vinil din PVC , Max. Alungire la tracțiune: 388% , Tip de montare: Antet , Temp. Gamă: -10 Deg. până la 140 de grade. F , Stil de suprapunere: Complet , Rigiditate: 1805 psi , Rezistență @ 100% alungire: 1181 psi , Lățimea benzii: 6" , Rezistență la tracțiune: 2635 psi , Grosime: 0.06 "
StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
TG-600-FH-108-48
48 "108 "€523.08
RFQ
B
TG-600-FH-96-48
48 "96 "€464.06
RFQ
C
TG-600-FH-72-48
48 "72 "€346.29
RFQ
D
TG-600-FH-84-48
48 "84 "€407.07
RFQ
E
TG-600-FH-108-60
60 "108 "€588.89
RFQ
F
TG-600-FH-84-60
60 "84 "€458.86
RFQ
G
TG-600-FH-72-60
60 "72 "€394.92
RFQ
H
TG-600-FH-96-60
60 "96 "€524.72
RFQ
I
TG-600-FH-84-72
72 "84 "€512.73
RFQ
J
TG-600-FH-108-72
72 "108 "€660.04
RFQ
K
TG-600-FH-72-72
72 "72 "€439.89
RFQ
L
TG-600-FH-96-72
72 "96 "€587.16
RFQ
M
TG-600-FH-84-84
84 "84 "€569.90
RFQ
N
TG-600-FH-72-84
84 "72 "€486.74
RFQ
O
TG-600-FH-108-84
84 "108 "€731.02
RFQ
P
TG-600-FH-96-84
84 "96 "€649.60
RFQ
Q
TG-600-FH-72-96
96 "72 "€533.59
RFQ
R
TG-600-FH-96-96
96 "96 "€708.38
RFQ
S
TG-600-FH-108-96
96 "108 "€800.30
RFQ
T
TG-600-FH-84-96
96 "84 "€621.83
RFQ
U
TG-600-FH-84-108
108 "84 "€673.71
RFQ
V
TG-600-FH-96-108
108 "96 "€772.49
RFQ
W
TG-600-FH-72-108
108 "72 "€580.30
RFQ
X
TG-600-FH-108-108
108 "108 "€869.51
RFQ
Y
TG-600-FH-72-120
120 "72 "€623.68
RFQ
Z
TG-600-FH-108-120
120 "108 "€938.99
RFQ
A1
TG-600-FH-120-120
120 "120 "€1,039.29
RFQ
B1
TG-600-FH-84-120
120 "84 "€730.98
RFQ
C1
TG-600-FH-96-120
120 "96 "€834.97
RFQ
D1
TG-600-FH-120-144
144 "120 "€1,195.17
RFQ
E1
TG-600-FH-144-144
144 "144 "€1,434.49
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?