VESTIL TG-600-F-H-72-72 PVC Vinyl Strip Door, 3/50 Inch Full Overlap, 72 x 72 Inch Size | CE4RCT

VESTIL TG-600-FH-72-72 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/50 inchi, dimensiune 72 x 72 inci

Element: CE4RCT Model: TG-600-FH-72-72
€439.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate0.35 grade C
Culoriclar
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Transmisie ceață6.3%
Înălţime72 "
Sarcina la 100% alungire32.2 lbs.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialVinil din PVC
Max. Alungire la tracțiune388%
Tip montareAntet
Înălțimea de deschidere72 "
Lățimea de deschidere72 "
Temp. De funcționare Gamă-10 Deg. până la 140 de grade. F
Stil de suprapunereComplet
Panou de materialVinil din PVC
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 psi
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Lățimea benzii6"
Forța de tracțiune2635 psi
Grosime0.06 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL TG-600-FH-108-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/50 inch, dimensiune 108 x 108 inch | CE4RCC TG-600-FH-108-108108 "108 "€718.60
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/50 inch, dimensiune 108 x 120 inch | CE4RCD TG-600-FH-108-120120 "108 "€776.03
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-48 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/50 inch, dimensiune 108 x 48 inch | CE4RCE TG-600-FH-108-4848 "108 "€432.29
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-60 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/50 inch, dimensiune 108 x 60 inch | CE4RCF TG-600-FH-108-6060 "108 "€486.68
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-72 Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere completă de 3/50 inch, dimensiune 108 x 72 inch | CE4RCG TG-600-FH-108-7272 "108 "€545.48
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-84 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/50 inch, dimensiune 108 x 84 inch | CE4RCH TG-600-FH-108-8484 "108 "€604.15
RFQ
VESTIL TG-600-FH-108-96 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/50 inch, dimensiune 108 x 96 inch | CE4RCJ TG-600-FH-108-9696 "108 "€661.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TG-600-FH-72-72 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 3/50 inchi, dimensiune 72 x 72 inci
€439.90 /unitate