Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WFK 4VKH3

PALMETTO PACKING 1347AF Garnitură de ambalare 5/8 inch Square 25 ft

În stoc
Articol: AD9WFK Model: 1347AFCrucea Ref: 4VKH3
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
€505.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 450 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialAmbalaj sintetic alb
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1500
Max. Presiune pentru supape (PSI)1500
Max. Viteza axului (ft / min)2300
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH2 la 12
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9385
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WFH 4VKH1 1347AF5ft€125.24
PALMETTO PACKING 1347AF Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WFJ 4VKH2 1347AF10ft€271.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF Garnitură de ambalare 5/8 inch Square 25 ft
€505.40 /unitate