Mașini pentru formarea metalelor

Filtru

FERVI -

Mașini de format rulouri

StilModelMax. Grosimea de lucruLungimea roleiRola Dia.Preț (ex. TVA)
A0235--30 mm€303.66
RFQ
B07760.8 mm1000 mm50 mm€1,461.60
RFQ
C0776/6100.8 mm610 mm38 mm€637.56
RFQ
DC022 / 1002 mm1000 mm60 mm€3,200.40
RFQ
FERVI -

Mașină de indoit

StilModelMax. Lungime totalăGrosimea de forfecarePreț (ex. TVA)
A07751000 mm1.2 mm€2,439.36
RFQ
BP008 / 1021020 mm2 mm€2,971.63
RFQ
DAYTON -

Manometru de reducere / targă

Retractoarele Dayton sunt instrumente de formare a metalelor utilizate pentru contractarea sau întinderea tablelor pentru a forma obiecte utilizabile fără încălzire, sudură sau tăiere. Acestea au fălci de înaltă calitate care comprimă/despart metalul și îi schimbă grosimea și construcția din oțel/oțel turnat/fontă pentru fiabilitate și rezistență ridicată la tracțiune. Capacitatea oțelului moale în aceste scule de întindere-strângere este de 16/18 calibre. Unele modele vin integrate cu suporturi.

StilModelConstrucţieArticolPreț (ex. TVA)
A45J331Oțel turnatShrinker / Targa cu suport€2,494.98
B45J328OţelShrinker / Targa€1,360.71
JET TOOLS -

Forfecare / frână / rulare Calibru 20

StilModelPreț (ex. TVA)
A756031€2,329.22
B756041€4,160.66
DAYTON -

Combinație de frână de forfecare și ruliu

StilModelConstrucţieArticolPreț (ex. TVA)
A12G598Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€851.27
B12G599Corp realizat din plăci de oțel sudateMașini de formare a metalelor€5,930.28
C12G597FontăMașini de formare a metalelor€6,119.89
D12G596FontăMașini de formare a metalelor€999.60
E13W869FontăForfecare combinată€1,863.38
F13W873FontăForfecare combinată€2,820.89
OSG -

Bucăți de micșorare

StilModelDiametrul gaurii.MărimeaPreț (ex. TVA)
A9910002-CAT40€776.72
B8910005-HSK50€1,236.36
C99100461 / 2 "-€414.37
C99100371 / 4 "-€376.72
C99100571 / 4 "-€572.38
C99100311 / 8 "-€644.51
C99100343 / 16 "-€531.08
D89100513mm-€840.50
C89100344mm-€523.67
E89100886mm-€458.36
C891004612mm-€420.23
DAYTON -

Compact Bender

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45J342AD6HHX€375.39
HECK INDUSTRIES -

Bead Roller Steel 2 Inch Calibru 18

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WFBR6AF9NXZ€391.23
DAYTON -

Mașină de îndoit manual

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45J327AD6HHF€2,396.80
DAYTON -

Roată engleză 28 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45J341AD6HHW€2,345.71
MALCO -

Mini frână portabilă Capacitate ecartament de 48 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MB48AAB9EJK€947.67
HECK INDUSTRIES -

Inel metalic cu role din oțel de 2 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WFRR3AF9NYJ€241.70
DAYTON -

Universal Bender

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45J336AD6HHQ€884.22
DAYTON -

Podea de frână

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13W877AA6GAJ€5,376.14
DAYTON -

Frână metalică cu suport de 36 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45J326AD6HHE€1,697.15
HECK INDUSTRIES -

Roată engleză din oțel, ecartament de 2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WFEW-2AF9NYA€1,604.98
DAYTON -

Rola tubului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45J333AD6HHM€1,422.55
DAYTON -

Banc de frână 48-1 / 4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13W876AA6GAH€2,224.72
HECK INDUSTRIES -

Shrinker / targă din oțel 2 inch 18 Calibru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WFSS10AF9NYK€398.17
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Mașină de teșit, tăiere lată de 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CM-6-1.0CF2PLV€2,733.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?