DESTACO Cleme verticale de rezistență din seria 528


Filtru
Lungimea bazei: 1.77 " , Lățimea bazei: 2.25 " , Lungimea brațului de prindere: 3.4 " , Stil braț de prindere: Bar solid , Deschiderea barei de prindere: 180 grade , Mâner: Vertical , Deschiderea mânerului: 177 grade , Înălțimea sub brațul de prindere: 2.06 " , Capacitate de stocare: 1000 lbs. , Material: Oţel , Inălțime totală: 8.64 " , Lungime totală: 6.910 " , Comutare Blocare Plus: Nu
StilModelArticolBaza de montarePreț (ex. TVA)
A
528-F
Clemă de fixare orizontalăFlanșă de montare frontală€192.19
B
528
Clemă de menținere verticalăFlanșă€228.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?