Cleme de fixare verticale împingeți brațul de prindere sau ansamblul arborelui atașat împotriva pieselor de prelucrat folosind un mâner drept care este poziționat perpendicular pe bază (când este în poziția blocată). Aceste cleme manuale sunt ideale pentru aplicațiile care necesită strângere/detașare repetată a pieselor de prelucrat pe parcursul operațiunilor. Seria Destaco 528 Clemele verticale de fixare sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane pentru verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară, operațiunile de asamblare și sudare. Acestea dispun de o bară de prindere solidă, modificabilă, pentru a se potrivi diverselor cerințe de aplicație. Clema de prindere Destaco 528-F este echipată cu o bază cu flanșă de montare frontală pentru instalarea pe suprafețe verticale în partea din față a clemei. Această clemă are o construcție din oțel, cu bucșe din oțel călit și puncte de pivotare pentru funcționare grea și minimizarea daunelor / uzurii din cauza condițiilor abrazive. Raptor Supplies ofera si aceste cleme Seria 528 intr-o varianta cu baza de flansa pentru instalarea clemei pe suprafete orizontale.
Utilizari:
- Această clemă verticală Destaco 528-F este utilizată pentru sudare, verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrare ușoară, asamblare și testare și aplicații de prindere medii până la grele în industria aerospațială, bunuri de larg consum, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 528-F este echipată cu o bază cu flanșă de montare frontală pentru instalare pe suprafața verticală frontală a clemei.
- Are o construcție grea din oțel pentru rezistență, durabilitate și oferă o capacitate maximă de reținere de 1000 lb.
- Această clemă are o bară de prindere solidă care poate fi modificată pentru a face față diferitelor cerințe ale aplicațiilor.
- Vine cu un mâner vertical drept care se rotește la 177 de grade pentru a deschide bara de cleme până la 180 de grade.
- Mânerul este viu colorat (roșu) pentru o vizibilitate mai mare.
- Clema are un braț de clemă lung de 3.4 inchi și o înălțime de 2.06 inchi sub brațul de clemă.
- Această clemă are o înălțime de 2.06 inchi și lungimea brațului de clemă de 3.4 inci.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 528-F este echipată cu o bază cu flanșă de montare frontală pentru instalare pe suprafața verticală frontală a clemei.
- Are o construcție grea din oțel pentru rezistență, durabilitate și oferă o capacitate maximă de reținere de 1000 lb.
- Această clemă are o bară de prindere solidă care poate fi modificată pentru a face față diferitelor cerințe ale aplicațiilor.
- Vine cu un mâner vertical drept care se rotește la 177 de grade pentru a deschide bara de cleme până la 180 de grade.
- Mânerul este viu colorat (roșu) pentru o vizibilitate mai mare.
- Clema are un braț de clemă lung de 3.4 inchi și o înălțime de 2.06 inchi sub brațul de clemă.
- Această clemă are o înălțime de 2.06 inchi și lungimea brațului de clemă de 3.4 inci.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 528-F sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă variante similare de clemă manuală având o bază de flanșă (528) pentru instalarea pe suprafața orizontală a clemei.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele de fixare verticale sunt acţionate manual folosind mânere/pârghii verticale pentru a deplasa braţele de prindere sau axele ataşate împotriva pieselor de prelucrat şi pentru a le împiedica să se mişte la mijlocul operaţiunii pentru o strângere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre clemele verticale și orizontale poate fi observată cu ușurință prin poziționarea de blocare a mânerelor lor. Mânerele de cleme verticale sunt poziționate vertical sau perpendicular pe bază în poziție blocată, în timp ce clemele orizontale sunt poziționate orizontal sau paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Măsura forței sau capacității de reținere indică rezistența ideală a clemei măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează utilizatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și unde ar trebui să-l apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a reduce uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco oferă, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Sunt clemele Destaco dimensionate pentru încărcare pentru aplicații de ridicare și/sau ridicare?
A. Clemele Destaco nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare și pot face față numai cerințelor de prindere până la o anumită greutate maximă pe brațele lor de prindere.
Î. Destaco livrează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de cerințele/aplicațiile clienților?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea siglei Destaco de pe cleme.