Cleme de fixare verticale utilizați mânere drepte poziționate perpendicular pe bază (când sunteți în poziția blocată) pentru a împinge brațele de prindere sau axele atașate împotriva pieselor de prelucrat pentru o prindere sigură. Aceste cleme manuale sunt ideale pentru aplicațiile care necesită strângere/detașare repetată a pieselor de prelucrat pe parcursul operațiunilor. Seria Destaco 528 Clemele verticale de fixare sunt utilizate pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane pentru verificarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară, operațiunile de asamblare și sudare. Aceste cleme manuale au o construcție din oțel pentru aplicații grele și reduc la minimum daunele / uzura din cauza condițiilor abrazive. Acestea dispun de o bară de strângere solidă care poate fi modificată pentru a se potrivi diverselor cerințe de aplicație. Aceste cleme au bucșe din oțel călit la punctele de pivotare pentru funcționare grea. Clema de prindere Destaco 528 are montare pe flanșă pentru instalarea clemei pe suprafețe orizontale. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante care au baza cu flansa de montare frontala pentru instalarea clemei pe suprafete verticale in partea din fata a clemei.
Utilizari:
- Această clemă verticală Destaco 528 este utilizată pentru verificarea dispozitivelor de fixare, sudare, asamblare și testare, prelucrare ușoară și aplicații de prindere medii până la grele în industria aerospațială, bunuri de larg consum, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 528 are o construcție rezistentă din oțel carbon pentru rezistență, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
- Are un stil de montare pe bază de flanșă pentru instalare pe suprafețe plane și susține o sarcină maximă de 1000 lb.
- Această clemă are o bară de prindere solidă care poate fi modificată pentru a face față diferitelor cerințe ale aplicațiilor.
- În plus, are un mâner vertical drept cu deschidere maximă de 177 de grade pentru a deschide bara de prindere până la 180 de grade.
- Clema are o înălțime de 2.06 inchi cu un braț de clemă lung de 3.4 inci.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 528 are o construcție rezistentă din oțel carbon pentru rezistență, durabilitate și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
- Are un stil de montare pe bază de flanșă pentru instalare pe suprafețe plane și susține o sarcină maximă de 1000 lb.
- Această clemă are o bară de prindere solidă care poate fi modificată pentru a face față diferitelor cerințe ale aplicațiilor.
- În plus, are un mâner vertical drept cu deschidere maximă de 177 de grade pentru a deschide bara de prindere până la 180 de grade.
- Clema are o înălțime de 2.06 inchi cu un braț de clemă lung de 3.4 inci.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 528 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme manuale similare cu o bază cu flanșă de montare frontală (528-F) pentru instalarea unui echipament pe suprafața verticală frontală a clemei.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Clemele de fixare verticale sunt acționate manual folosind mânere/pârghii verticale pentru a deplasa brațele lor de prindere sau axele atașate împotriva pieselor de prelucrat și pentru a le împiedica să se miște la mijlocul operațiunii pentru o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre clemele verticale și orizontale poate fi observată cu ușurință prin poziția de blocare a mânerelor clemei. Mânerele de cleme verticale sunt poziționate vertical sau perpendicular pe bază în poziție blocată, în timp ce clemele orizontale sunt poziționate orizontal sau paralel cu bază.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere este capacitatea clemei de a ține apăsat un echipament, o piesă de prelucrat sau o tablă în linia de asamblare sau alte operațiuni similare de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Măsura forței sau capacității de reținere indică rezistența ideală a clemei măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere din cauza mai multor factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Care sunt unsorile de cuplare recomandate pentru utilizare cu clemele Destaco la întreținere?
A. Lubrifianții precum Mobil XTC sunt recomandați pentru utilizare cu clemele manuale Destaco în timpul procesului de reconstrucție sau întreținere.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și pentru a reduce uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco oferă, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită operare de prindere în situații în aer liber.
Î. Sunt clemele Destaco dimensionate pentru încărcare pentru aplicații de ridicare și/sau ridicare?
A. Clemele Destaco nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare și pot face față numai cerințelor de prindere până la o anumită greutate maximă pe brațele lor de prindere pentru a asigura o funcționare sigură și sigură.
Î. Destaco livrează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de cerințele/aplicațiile clienților?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate ale clemelor lor la cerere. Personalizările pot varia de la diferite culori ale mânerelor până la eliminarea siglei Destaco de pe cleme.