A Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Cadru: 56H , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Conștient de energie , HP: 2 , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motor trifazat 3 Hp
Motoarele de uz general Dayton sunt utilizate în ventilatoare, compresoare, transportoare, pompe, manipularea materialelor și mașini-unelte. Aceste motoare au trei înfășurări pentru a genera un câmp magnetic în interiorul cadrului motorului și sunt ideale pentru utilizare în aplicații nepericuloase. Acestea au o construcție a cadrului NEMA cu dimensiuni standard care permit înlocuirea directă a motoarelor de la diferiți furnizori, fără a fi nevoie de modificări la instalațiile existente. Alegeți dintr-o gamă de aceste motoare, disponibile cu viteze ale motorului de 1725 și 3450 RPM pe Raptor Supplies.