A B Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 2" , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Pivot , Filet de montare la nas: 1-1 / 4 "-12 , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Diametru orificiu pivot: 0.376 " , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Lungimea filetului tijei: 0.88 " , Dimensiunea filetului tijei: 1/2 "-20 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil