HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mânerele pentru cabluri de siguranță, etanșe la lichid


Filtru
Dimensiunea conductei: 1 / 2 " , Etanș la lichide / Etanș la praf: Strâns lichid , Masculin Feminin: Masculin , Material: Racord din aluminiu și plasă din oțel inoxidabil
StilModelDimensiunea comerțuluiPreț (ex. TVA)
A
74011257
1.5 "€474.40
A
74011256
1.5 "€473.12
A
74011252
1.5 "€383.83
A
7401137
1.25 "€382.21
A
74011261
2"€666.46
A
74011259
2"€516.78
A
74011258
2"€494.78
A
74011034
2.5 "€742.81
A
74011032
2.5 "€742.81
A
74011031
2.5 "€735.84
A
74011030
2.5 "€747.66
A
74011037
3"€988.00
A
74011186
3"€1,280.93
A
74011187
3"€1,273.57
A
74011036
3"€1,001.39
A
74011038
3"€966.17
B
74011051
3 / 4 "€285.61
C
7401011
3 / 4 "€157.41
D
07401003
3 / 8 "€143.31

Mânerele pentru cabluri de siguranță, etanșe la lichid

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele pentru cabluri de eliberare a tensiunii Kellems sunt folosite pentru a reduce tensiunea pe îmbinări și terminale atunci când un cablu sau un cablu electric este conectat la o carcasă electrică. Aceste mânere de cablu au un corp ușor din aluminiu pentru protecție împotriva radiațiilor UV dăunătoare și plasă din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune. Modelele selectate sunt echipate cu mâner multiplu pentru a oferi un control precis al arcului de îndoire a cablului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mânere pentru șnur, disponibile în dimensiuni comerciale cuprinse între 0.375 și 3 inci. Raptor Supplies De asemenea, oferă Manere NPT de 1-1 / 4 inch în variante neizolate și etanșe la lichide.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?