Răcitoare Vortex

Filtru

StilModel
AVC0916012
RFQ
AVC0416012
RFQ
AVC2516012
RFQ
AVC1516012
RFQ
HOFFMAN -

Răcitoare Vortex Silențioase Seria VA Tip 12

StilModel
AVA1516012
RFQ
AVA2516012
RFQ
BVA5016012
RFQ
AVA0916012
RFQ
HOFFMAN -

Răcitoare Vortex de tip 4X din seria VA

StilModel
AVA091604X
RFQ
AVA151604X
RFQ
AVA251604X
RFQ
BVA501604X
RFQ
HOFFMAN -

Răcitoare Vortex din seria VC tip 4

Răcitoarele vortex din seria VC Hoffman de tip 4 sunt ideale pentru răcirea incintelor mici din panourile de control electronice, sălile de servere și dulapurile de telecomunicații. Aceste răcitoare sunt alimentate de aer comprimat pentru a genera aer răcit, fără a fi nevoie de agenți frigorifici sau piese mobile. Acestea au o construcție din aluminiu pentru rigiditate structurală și durabilitate sporită. Aceste sisteme vin cu un filtru de aer de 5 microni, un solenoid, un termostat și un kit de conducte pentru distribuția eficientă a aerului rece. Au control termostatic și capacități de răcire de până la 2500 Btu/h. Aceste răcitoare vortex oferă variante de finisaj din aluminiu satinat periat și oțel inoxidabil pentru a rezista la oxidare pe suprafețele expuse.

StilModel
AVC0916004
RFQ
AVC1716004
RFQ
AVC2516004
RFQ
StilModel
AVC091604X
RFQ
AVC171604X
RFQ
AVC251604X
RFQ
EXAIR -

Sisteme de răcire a dulapului

Răcitoarele vortex Exair sunt ideale pentru reglarea umidității și a temperaturii fluctuante din interiorul panourilor electronice de control cauzate de condițiile de mediu și schimbările sezoniere. Acestea reglează temperaturile pentru dulapuri de comandă de linie, controlere programabile, panouri de relee, dulapuri pentru calculatoare, sisteme CNC și camere CCTV. Aceste răcitoare pentru carcasă listate UL nu au piese mobile pentru a minimiza uzura, nivelurile de zgomot și cerințele de întreținere și au design compact și construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la oxidare și uzură în medii abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste răcitoare cu carcasă SS, disponibile în dimensiuni de admisie a aerului de 1/8 și 1/4 inch.

StilModelAdmisieMax. dBADimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,966.42
A4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€2,089.38
A4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€2,074.35
A4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,965.40
EXAIR -

Răcitoare de dulap NEMA 12 cu termostat, lungime 9.75 inci

Răcitoarele de dulap alimentate cu tuburi vortex Exair transformă aerul comprimat în aer rece fără piese în mișcare sau CFC, împiedicând astfel supraîncălzirea carcasei și deteriorarea componentelor interne. Aceste unități dispun de sisteme de control cu ​​termostat cu mecanism automat de pornire/oprire pentru a economisi aer atunci când temperatura internă se apropie de niveluri critice. Răcitoarele compacte ale carcasei NEMA 12 pot fi instalate în câteva minute prin decupajele electrice pre-găurite și mențin clasificarea NEMA pentru rezistența la murdărie, praf și ulei. Au design fără filtru pentru a elimina problemele de înfundare și sunt conforme cu standardele UL și CE. Alegeți dintr-o serie de aceste răcitoare cu carcasă cu tuburi vortex, disponibile în niveluri de zgomot de 67, 73, 74 și 78 dBA (maxim).

StilModelAdmisieMax. dBADimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,272.76
A43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,272.76
A43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,234.58
A43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€1,145.93
EXAIR -

Racitoare pentru incinte tuburi Vortex

Răcitoarele vortex Exair sunt proiectate pentru reglarea umidității, temperaturii și sarcinilor termice fluctuante din interiorul panourilor de control electronice cauzate de condițiile de mediu și schimbările sezoniere. Aceste răcitoare reglează temperaturile pentru dulapuri de comandă de linie, controlere programabile, panouri de relee, dulapuri pentru calculatoare, sisteme CNC și camere CCTV. Nu au piese mobile pentru a minimiza uzura, nivelurile de zgomot și cerințele de întreținere și prezintă un design compact pentru ușurință de instalare / montare în decupajele electrice standard. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste răcitoare din aluminiu, disponibile în dimensiuni de admisie a aerului de 1/8 și 1/4 inch.

StilModelAdmisieMax. dBADimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,300.93
A48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,323.23
A48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,345.06
A48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,338.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?