EXAIR Răcitoare de dulap NEMA 12 cu termostat, lungime 9.75 inci


Filtru
Amplificatoare @ 120V: 3.0 , Rulmenti: Ball & Roller , Material: Oțel inoxidabil, aluminiu , Interval de presiune: 80 la 120 psi , Lungimea sculei: 9.75
StilModelAdmisieMax. dBADimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
4330
1/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"€1,272.76
A
4315
1/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"€1,272.76
A
4335
1/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"€1,234.58
A
4308
1/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€1,145.93

Răcitoare de dulap NEMA 12 cu termostat, lungime 9.75 inci

Răcitoarele de dulap alimentate cu tuburi vortex Exair transformă aerul comprimat în aer rece fără piese în mișcare sau CFC, împiedicând astfel supraîncălzirea carcasei și deteriorarea componentelor interne. Aceste unități dispun de sisteme de control cu ​​termostat cu mecanism automat de pornire/oprire pentru a economisi aer atunci când temperatura internă se apropie de niveluri critice. Răcitoarele compacte ale carcasei NEMA 12 pot fi instalate în câteva minute prin decupajele electrice pre-găurite și mențin clasificarea NEMA pentru rezistența la murdărie, praf și ulei. Au design fără filtru pentru a elimina problemele de înfundare și sunt conforme cu standardele UL și CE. Alegeți dintr-o serie de aceste răcitoare cu carcasă cu tuburi vortex, disponibile în niveluri de zgomot de 67, 73, 74 și 78 dBA (maxim).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?