EXAIR Sisteme de răcire a dulapului


Filtru
Material: Oţel inoxidabil , Interval de presiune: 80 la 120 psi
StilModelAdmisieMax. dBADimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
4830SS
1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€2,152.40
A
4815SS
1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€2,168.00
A
4835SS
1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€2,038.69
A
4808SS
1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€2,039.87

Sisteme de răcire a dulapului

Răcitoarele vortex Exair sunt ideale pentru reglarea umidității și a temperaturii fluctuante din interiorul panourilor electronice de control cauzate de condițiile de mediu și schimbările sezoniere. Acestea reglează temperaturile pentru dulapuri de comandă de linie, controlere programabile, panouri de relee, dulapuri pentru calculatoare, sisteme CNC și camere CCTV. Aceste răcitoare pentru carcasă listate UL nu au piese mobile pentru a minimiza uzura, nivelurile de zgomot și cerințele de întreținere și au design compact și construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la oxidare și uzură în medii abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste răcitoare cu carcasă SS, disponibile în dimensiuni de admisie a aerului de 1/8 și 1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?