EBERBACH Agitatoare de laborator


Filtru
Precizie: 1% , Capacitate: 2 gal. , Diametru: 5 / 16 " , Hz: 50/60 , Faza: Singur , Tip: Digital
StilModelÎnălţimeLungimeVitezăCuplulLăţimePreț (ex. TVA)
A
E7225
-----€4,042.50
B
E7255
-----€4,042.50
RFQ
C
E7225.25
7"11 "0 până la 700 rpm-9"€4,365.90
D
E7200
9"9"100-2500 RPM-4"€4,949.06
RFQ
D
E7200.25
9"9"100-2500 RPM55 oz în4"€2,425.50
RFQ
E
E7113.25
10.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "€6,929.99
RFQ
E
E7123
10.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "€6,063.75
E
E7123.25
10.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "€7,796.25
RFQ
E
E7213
10.6 "14 "100-2500 RPM-5.5 "€6,929.99
F
E7223
10.6 "14 "100-2500 RPM-5.5 "€7,363.12
E
E7113
10.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "€6,929.99
G
E7905
28.6 "26.6 "230-2300 RPM208 oz în13.5 "€20,621.08
H
E7906
28.6 "26.6 "30-300 RPM1616 oz în13.5 "€20,621.08
RFQ
H
E7906.25
28.6 "26.6 "30-300 RPM1616 oz în13.5 "€12,993.74
RFQ
I
E7905.25
28.6 "26.6 "230 până la 2300 rpm208 oz în13.5 "€13,860.00
RFQ

Agitatoare de laborator

Agitatoarele de laborator Eberbach sunt proiectate pentru a fi utilizate în locații considerate periculoase pentru echipamentele standard. Sunt rezistente la explozie electric și au un arbore gol și mandrine cu șuruburi pentru a ușura amestecarea și pentru a permite utilizatorului să ridice/coboare agitatorul fără a fi nevoie să-l scoată. Agitatoarele rezistente la explozie de mare viteză funcționează la 30 - 2300 rpm, agitatoarele de mare viteză funcționează la 2500 rpm și cele cu cuplu ridicat funcționează la 20 - 625 rpm. Alegeți dintr-o gamă largă de agitatoare de laborator, disponibile în variantele din plastic ABS și aluminiu Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?