Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 4835SS Tub Vortex 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9

EXAIR 4835SS Tub Vortex 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x

În stoc
Articol: AD8NFV Model: 4835SSRef încrucișat: 4LCL9
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
€2,038.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor pentru incinte pentru tuburi Vortex
Admisie1/4 "(F) NPT
MaterialOţel inoxidabil
Max. dBA82
Dimensiunea orificiului de montare1.94 "
Fir de montare1 1/2 "NPS
În afara Dia.2.5 "
Lungime totală7.25 "
Domeniul de presiune80 la 120 psi
Temp. Evaluare125 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5225
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • BtuH @ 100 psi (2500)
    • CFM @ 100 psi (35)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieMax. dBADimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
EXAIR 4808SS Tub Vortex 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9 4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€2,039.87
EXAIR 4815SS Tub Vortex 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3 4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€2,167.99
EXAIR 4830SS Tub Vortex 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6 4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€2,152.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 4835SS Tub Vortex 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x
€2,038.69 /unitate