Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 4835 Tub Vortex 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4 | AD8NFU 4LCL8

EXAIR 4835 Tub Vortex 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4

În stoc
Element: AD8NFU Model: 4835Ref încrucișat: 4LCL8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,373.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor pentru incinte pentru tuburi Vortex
Admisie1/4 "(F) NPT
MaterialAluminiu
Max. dBA82
Dimensiunea orificiului de montare1.94 "
Fir de montare1 1/2 "NPS
În afara Dia.2.5 "
Lungime totală7.25 "
Domeniul de presiune80 la 120 psi
Temp. Evaluare125 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • BtuH @ 100 psi (2500)
    • CFM @ 100 psi (35)

Variante de produs

ProdusModelAdmisieMax. dBADimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
EXAIR 4808 Tub Vortex 8 Cfm 550 Btuh Nema 4 | AD8NFJ 4LCK8 48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,389.08
EXAIR 4815 Tub Vortex 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4 | AD8NFM 4LCL2 48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,350.32
EXAIR 4830 Tub Vortex 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4 | AD8NFQ 4LCL5 48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,396.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 4835 Tub Vortex 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4
€1,373.37 /unitate