EXAIR Racitoare pentru incinte tuburi Vortex


Filtru
Material: Aluminiu , Interval de presiune: 80 la 120 psi
StilModelAdmisieMax. dBADimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
4815
1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,300.93
A
4835
1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,323.23
A
4830
1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,345.06
A
4808
1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,338.39

Racitoare pentru incinte tuburi Vortex

Răcitoarele vortex Exair sunt proiectate pentru reglarea umidității, temperaturii și sarcinilor termice fluctuante din interiorul panourilor de control electronice cauzate de condițiile de mediu și schimbările sezoniere. Aceste răcitoare reglează temperaturile pentru dulapuri de comandă de linie, controlere programabile, panouri de relee, dulapuri pentru calculatoare, sisteme CNC și camere CCTV. Nu au piese mobile pentru a minimiza uzura, nivelurile de zgomot și cerințele de întreținere și prezintă un design compact pentru ușurință de instalare / montare în decupajele electrice standard. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste răcitoare din aluminiu, disponibile în dimensiuni de admisie a aerului de 1/8 și 1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?