HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mânerele cablului de eliberare a tensiunii, dimensiunea conductei NPT de 1-1 / 4 inch


Filtru
Dimensiunea conductei: 1-1/4 " , Masculin Feminin: Masculin , Dimensiune comercială: 1.25 "
StilModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialTipPreț (ex. TVA)
A
073031205
Strâns de prafOțel galvanizatNeizolat€89.38
B
074-01-027
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€288.72
B
074-01-1178
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€265.04
B
074-01-026
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€336.11
B
074-01-028
Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€321.53

Mânerele cablului de eliberare a tensiunii, dimensiunea conductei NPT de 1-1 / 4 inch

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele pentru cabluri de detensionare Kellem sunt utilizate pentru a prelungi durata de viață a cablurilor pentru utilizare în aplicații comerciale și industriale. Acestea reduc tensiunea, vibrațiile sau îndoirea bornelor și îmbinărilor atunci când cablurile electrice sunt conectate la panouri sau carcase electrice. Aceste mânere de cablu dispun de fitinguri din aluminiu cu caneluri și piulițe de blocare din oțel pentru a conecta cablul în siguranță în port și plasă din oțel inoxidabil pentru a preveni curbarea arcului la punctul de conectare. Ele distribuie uniform tensiunea pe lungimea rețelei și rezistă la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mânere de descărcare a tensiunii cu filet 1-1/4 NPT cu lungimi de plasă diferite, disponibile în variante etanșe la praf și etanș la lichid.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?