Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-028 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZY 6D138

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-028 Maner cablu 1 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AE8FZY Model: 074-01-028Crucea Ref: 6D138
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
€321.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 1.130 la 1.250 in.
Dimensiunea conductei1-1/4 "
Tip prindere cabluDrept
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)5-5/8 "
Dimensiunea NPT1-1 / 4 In.
Dimensiunea comerțului1.25 "
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031205 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE7YWV 6C094 073031205Strâns de prafOțel galvanizatNeizolat€89.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-026 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZW 6D136 074-01-026Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€336.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-027 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZX 6D137 074-01-027Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€288.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZZ 6D139 074-01-1178Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€265.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-028 Maner cablu 1 1/4 inch Npt
€321.53 /unitate