Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZZ 6D139

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Maner cablu 1 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AE8FZZ Model: 074-01-1178Crucea Ref: 6D139

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€270.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 1.250 la 1.375 in.
Dimensiunea conductei1-1/4 "
Tip prindere cabluDrept
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)7-1/4 "
Dimensiunea NPT1-1 / 4 In.
Dimensiunea comerțului1.25 "
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031205 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE7YWV 6C094 073031205Strâns de prafOțel galvanizatNeizolat€88.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-026 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZW 6D136 074-01-026Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€334.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-027 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZX 6D137 074-01-027Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€286.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-028 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZY 6D138 074-01-028Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€319.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Maner cablu 1 1/4 inch Npt
€270.40 /unitate