Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031205 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE7YWV 6C094

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031205 Maner cablu 1 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AE7YWV Model: 073031205Crucea Ref: 6C094

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€88.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 0.97 la 1.25 in.
Tip prindere cabluEtanș la praf
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns de praf
Masculin FemininMasculin
MaterialOțel galvanizat
Lungimea ochiurilor (în.)9"
Dimensiunea NPT1-1 / 4 In.
Dimensiunea comerțului1.25 "
TipNeizolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7312106060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEtanșare lichidă / Etanșare la prafMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-026 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZW 6D136 074-01-026Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€334.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-027 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZX 6D137 074-01-027Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€286.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-028 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZY 6D138 074-01-028Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€319.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Grip pentru cablu 1 1/4 inch Npt | AE8FZZ 6D139 074-01-1178Strâns lichidAluminiu cu plasă din oțel inoxidabilEtanș la lichid€270.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031205 Maner cablu 1 1/4 inch Npt
€88.74 /unitate