PASS AND SEYMOUR Seria Flexcor pentru funcționare standard, plasă închisă, mânere de susținere pentru baloturi


Filtru
Lungimea balotului: 18 "
StilModelCablu Dia.
A
FC050-LB
0.5 la 0.61 "
RFQ
A
FC062-LB
0.62 la 0.74 "
RFQ
B
FC075-LB
0.75 la 0.99 "
RFQ
B
FC100-LB
1 la 1.24 "
RFQ
B
FC150-LB
1.5 la 1.74 "
RFQ
B
FC125-LB
1.25 la 1.49 "
RFQ
B
FC175-LB
1.75 la 1.99 "
RFQ
B
FC200-LB
2 la 2.49 "
RFQ
B
FC250-LB
2.5 la 2.99 "
RFQ
B
FC300-LB
3 la 3.49 "
RFQ

Seria Flexcor pentru funcționare standard, plasă închisă, mânere de susținere pentru baloturi

Mânerele de susținere Pass & Seymour Flexcor Series sunt ideale pentru a oferi suport fiabil și sigur pentru cabluri în setări industriale și comerciale. Acestea au un design cu plasă închisă pentru o prindere sigură, prevenind alunecarea sau alunecarea. Aceste mânere de sprijin au o construcție țesătă din sârmă de bronz cositorit, cunoscută pentru rezistența excepțională la coroziune, longevitate și fiabilitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?