Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 53003 Dop de expansiune mecanică, ventilat, dimensiune 1-1/2 inch, oțel, cauciuc neopren | AA6PUV 14M041

SHAW PLUGS 53003 Dop de expansiune mecanică, ventilat, dimensiune 1-1/2 inch, oțel, cauciuc neopren

În stoc
Element: AA6PUV Model: 53003Crucea Ref: 14M041
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
€199.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpOțel zincat
Manipulați materialulAlamă
În interiorul Dia.1.440 "Până la 1.584"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 10 psi
Max. Diametru1.613 "
Min. Dia.1.44 "
Dimensiune nominală1.5 "
TipTurn-Tite ventilat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Dimensiune nominalăMax. Presiunea aeruluiTipMaterialMaterial corpManipulați materialulPreț
SHAW PLUGS 53005 Dop de expansiune mecanică, ventilat, dimensiunea de 2 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PUW 14M042 530051.920 "Până la 2.142"2"Până la 5 psiTurn-Tite ventilatCauciuc neoprenicOțel zincatAlamă€218.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 53003 Dop de expansiune mecanică, ventilat, dimensiune 1-1/2 inch, oțel, cauciuc neopren
€199.53 /unitate