PRECISION BRAND Shim codificat din culoare din plastic, foi plate


Filtru
Toleranță la lungime: +/- 0.0625 " , Material: PVC , Mărimea: 10 x 20 " , Temp. Gamă: -10 până la 155 de grade , Tip: Coală , Toleranta latime: +/- 0.0625 "
StilModelCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
44250
Negru6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€27.74
B
44245
Maro6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€28.44
C
44275
clar14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€60.81
C
44280
clar14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "€67.99
C
44285
clar14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "€75.91
D
44270
Coral6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€37.18
E
44240
mată6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€23.65
F
44255
Roz6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€27.74
G
44265
Alb6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€37.18
H
44260
Galben6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€25.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?