Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44280 Shim Stock Sheet PVC 0.0500 inch 10 in | AE3VMY 5GE78

PRECISION BRAND 44280 Shim Stock Sheet Pvc 0.0500 Inch 10 In

În stoc
Articol: AE3VMY Model: 44280Crucea Ref: 5GE78

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€67.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Culoriclar
Toleranță la lungime+/- 0.0625 "
MaterialPVC
Absorbția în umiditate0.15%
Mărimea10 x 20 "
Temp. Gamă-10 până la 155 de grade
Forța de tracțiune14,000 psi
Grosime1.27mm
Grosime Toleranță+/- 0.0025 "
TipCoală
Toleranță la lățime+/- 0.0625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS3920490000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comprimare până la (0.70%)

Variante de produs

ProdusModelCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 44240 Shim Stock Sheet PVC 0.0075 inch 10 in | AE3VMP 5GE70 44240mată6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€23.64
PRECISION BRAND 44245 Shim Stock Sheet PVC 0.0100 inch 10 in | AE3VMQ 5GE71 44245Maro6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€28.45
PRECISION BRAND 44250 Shim Stock Sheet PVC 0.0125 inch 10 in | AE3VMR 5GE72 44250Negru6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€27.75
PRECISION BRAND 44255 Shim Stock Sheet PVC 0.0150 inch 10 in | AE3VMT 5GE73 44255Roz6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€27.75
PRECISION BRAND 44260 Shim Stock Sheet PVC 0.0200 inch 10 in | AE3VMU 5GE74 44260Galben6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€25.77
PRECISION BRAND 44265 Shim Stock Sheet PVC 0.0250 inch 10 in | AE3VMV 5GE75 44265Alb6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€37.18
PRECISION BRAND 44270 Shim Stock Sheet PVC 0.0300 inch 10 in | AE3VMW 5GE76 44270Coral6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€37.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44280 Shim Stock Sheet Pvc 0.0500 Inch 10 In
€67.99 /unitate