Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44245 Shim Stock Sheet PVC 0.0100 inch 10 in | AE3VMQ 5GE71

PRECISION BRAND 44245 Shim Stock Sheet Pvc 0.0100 Inch 10 In

În stoc
Articol: AE3VMQ Model: 44245Crucea Ref: 5GE71
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
€28.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
CuloriMaro
Toleranță la lungime+/- 0.0625 "
MaterialPVC
Absorbția în umiditate0.15%
Mărimea10 x 20 "
Temp. Gamă-10 până la 155 de grade
Forța de tracțiune6600 psi
Grosime0.254mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "
TipCoală
Toleranță la lățime+/- 0.0625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS3920490000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comprimare până la (0.70%)

Variante de produs

ProdusModelCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 44240 Shim Stock Sheet PVC 0.0075 inch 10 in | AE3VMP 5GE70 44240mată6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€23.64
PRECISION BRAND 44250 Shim Stock Sheet PVC 0.0125 inch 10 in | AE3VMR 5GE72 44250Negru6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€27.75
PRECISION BRAND 44255 Shim Stock Sheet PVC 0.0150 inch 10 in | AE3VMT 5GE73 44255Roz6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€27.75
PRECISION BRAND 44260 Shim Stock Sheet PVC 0.0200 inch 10 in | AE3VMU 5GE74 44260Galben6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€25.77
PRECISION BRAND 44265 Shim Stock Sheet PVC 0.0250 inch 10 in | AE3VMV 5GE75 44265Alb6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€37.18
PRECISION BRAND 44270 Shim Stock Sheet PVC 0.0300 inch 10 in | AE3VMW 5GE76 44270Coral6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€37.18
PRECISION BRAND 44275 Shim Stock Sheet PVC 0.0400 inch 10 in | AE3VMX 5GE77 44275clar14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€60.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44245 Shim Stock Sheet Pvc 0.0100 Inch 10 In
€28.45 /unitate