Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Cuplaj pivotant 180 grade 8 inchi 3000 psi Oțel | AH9QRH 41AA42

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Cuplaj pivotant 180 grade 8 inchi 3000 psi Oțel

În stoc
Articol: AH9QRH Model: 05-050Crucea Ref: 41AA42
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
€41.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj pivotant, 180 de grade
MaterialOţel
Presiune maximă3000 psi
Mărimea8
SubcategorieAdaptoare și cuple

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăMărimeaPreț
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031 Pistol de unsoare cu cuplare 1-7/16 inch 4500 psi Oțel | AH9QRE 41AA39 05-031Pistol cu ​​unsoare cuplaj4500 psi1.437 "€6.99
PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fitting pivotant 360 de grade cu cuplaj din oțel | AH9QRJ 41AA43 05-057Fixare pivotanta, 360 de grade4500 psi-€29.73
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901 Suport pistol cu ​​unsoare Oțel | AH9QRV 41AA66 70-901Suport pistol de grăsime--€21.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Cuplaj pivotant 180 grade 8 inchi 3000 psi Oțel
€41.43 /unitate