Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fitting pivotant 360 de grade cu cuplaj din oțel | AH9QRJ 41AA43

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fixare pivotant 360 de grade cu cuplaj din oțel

În stoc
Articol: AH9QRJ Model: 05-057Crucea Ref: 41AA43
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
€29.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare pivotanta, 360 de grade
MaterialOţel
Presiune maximă4500 psi
SubcategorieAdaptoare și cuple

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăMărimeaPreț
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031 Pistol de unsoare cu cuplare 1-7/16 inch 4500 psi Oțel | AH9QRE 41AA39 05-031Pistol cu ​​unsoare cuplaj4500 psi1.437 "€6.99
PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Cuplaj pivotant 180 grade 8 inchi 3000 psi Oțel | AH9QRH 41AA42 05-050Cuplaj pivotant, 180 de grade3000 psi8€41.43
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901 Suport pistol cu ​​unsoare Oțel | AH9QRV 41AA66 70-901Suport pistol de grăsime--€21.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Fixare pivotant 360 de grade cu cuplaj din oțel
€29.73 /unitate