WALTER TOOLS Seria F2234, freză indexabilă, muchie din carbură


Filtru
Tipul tăieturii: carbid , mâna stângă/dreapta: Dreapta , Material: Toate ISO
StilModelNumărul de inserții necesarePlictisiClemăLungime totalăDiametrul tijei.Surub de prindereLungimea de tăiereDiametruPreț (ex. TVA)
A
F2234.W.032.Z03.05
3--4.488 "1.259 "-0.197 "1.26 "€783.10
A
F2234.W.025.Z03.04
3--3.661 "0.984 "-0.157 "0.984 "€727.11
B
F2234.B.052.Z04.08
40.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.417 "€989.00
B
F2234.B.040.Z04.06
40.63 "FS10351.771 "0.63FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "€989.00
A
F2234.W.040.Z04.06
4-FS10355.866 "1.574 "FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "€1,000.71
B
F2234.B.050.Z04.08
40.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.968 "€1,014.64
B
F2234.B.063.Z04.10
40.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.394 "2.48 "€1,153.12
B
F2234.B.066.Z05.08
51.063 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.968 "€1,251.32
B
F2234.B.052.Z05.06
50.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "€1,111.24
B
F2234.B.063.Z05.08
50.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "2.48 "€1,251.32
B
F2234.B.050.Z05.06
50.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.968 "€1,111.24
B
F2234.B.080.Z05.10
51.063 "FS10221.968 "1.063FS1030 (Torx 20)0.394 "3.15 "€1,388.34
B
F2234.B.063.Z06.06
60.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "2.48 "€1,373.55
B
F2234.B.052.Z06.05
60.866 "-1.968 "0.866-0.197 "1.654 "€1,236.53
B
F2234.B.080.Z06.08
61.063 "FS10221.968 "1.063FS1030 (Torx 20)0.315 "3.15 "€1,494.11
B
F2234.B.100.Z06.10
61.26 "FS10221.968 "1.26FS1030 (Torx 20)0.394 "3.937 "€1,625.97
B
F2234.B.100.Z07.08
71.26 "FS10221.968 "1.26FS1030 (Torx 20)0.315 "3.937 "€1,760.36
B
F2234.B.080.Z07.06
71.063 "FS10351.968 "1.063FS359 (Torx 15)0.236 "3.15 "€1,601.43
B
F2234.B.125.Z07.10
71.575 "FS10222.48 "1.575FS1030 (Torx 20)0.394 "4.921 "€1,877.70
B
F2234.B.160.Z08.10
8-FS10222.48 "1.575FS1030 (Torx 20)0.394 "6.299 "€2,762.88
B
F2234.B.125.Z08.08
81.575 "FS10222.48 "1.575FS1030 (Torx 20)0.315 "4.921 "€1,999.45
B
F2234.B.100.Z08.06
81.26 "FS10351.968 "1.26FS359 (Torx 15)0.236 "3.937 "€1,861.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?