A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , CFM @ 4.000-in. SP: 16,852 , Adâncime: 60-7/8 " , Înălțime: 72.125 " , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 39 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Tip motor: Trei faze , Înălțimea ieșirii: 39.25 " , Lățimea ieșirii: 28.5 " , Faza: 3 , Rotație: CW , Diametru arbore: 1-15/16 " , Tip: Transmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare , Voltaj: 230/460 , Diametrul roții: 36 1 / 2 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 13 1 / 16 " , latime: 62.125 "
Suflantă 36 1/2 inch
Suflantele Dayton înclinate înapoi sunt ideale pentru circulația aerului în restaurante, sisteme de evacuare de laborator și aplicații de ventilație industrială. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic din poliester coapte gri pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Au un motor trifazat și un diametru de 36-1/2 inci, roți din oțel înclinate înapoi pentru a preveni suprasarcina la orice rpm, cai putere sau presiune statică aplicată sistemului. Designul lor de transmisie prin curea oferă flexibilitate în ceea ce privește viteza de rotație, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu transmisie prin curea, înclinată înapoi, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 700 și 1010 rpm.