SMC VALVES Vane cu sferă


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Material mâner: PVC , Max. Presiune: WOG de 125 psi , Port: Complet , Material de etanșare: Buna-N , Material scaun: Buna-N , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Autolubrifiant , Temp. Gamă: 20 de grade până la 140 de grade F , Dimensiunea tubului: 3 / 8 " , Structura supapei: 1-Piece
StilModelStilul corpuluiTip conexiuneTip mânerID-ul furtunuluiDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
6574490
UnghiFNPT x Push to ConnectLung-1 / 4 "€38.27
B
6577090
UnghiMNPT x furtun BarbLung1 / 4 "1 / 4 "€28.13
C
6575890
UnghiMNPT x JACOLung-1 / 4 "€30.70
D
7153490
UnghiFNPT x BarbLung3 / 8 "1 / 4 "€28.63
E
7050090
In linieFGHT x MGHTPavilion-3 / 4 "€56.81
F
7051790
In linieCapac furtun FNPT XPavilion-3 / 4 "€56.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?