Compresor de aer cu piston / pompă de vid

Filtru

Compresoarele de aer cu piston / pompele de vid furnizează aer comprimat ca sursă de energie sau pentru transportul gazelor naturale. Raptor supplies oferim o gamă largă de compresoare de aer cu piston/pompe de vid...Află mai multe

StilModelPreț (ex. TVA)
A86R142-P001B-N270X€1,183.80
RFQ
A86R123-101-N170X€1,046.86
RFQ
GAST -

Compresoare de aer cu piston oscilant, admisie NPT de 1/4 inch

Compresoarele de aer cu piston balansoar / pompele de vid furnizează aer presurizat în timp ce atenuează sunetul generat folosind fluxul de aer în aplicațiile de mașini industriale, auto și producție. Aceste pompe de vid Gast au cilindri din aluminiu cu supape din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea au un design cu piston oscilant pentru a asigura un flux constant pe toată durata de viață și o lubrifiere permanentă fără ulei pentru a asigura o funcționare lină și silențioasă. Aceste compresoare Gast dispun de motoare cu dublă tensiune de 50/60 Hz pentru utilizare cu diferite intrări de curent. Au protecție termică automată pentru a întrerupe circuitul și a preveni arderea pompei de vid / compresoarelor de aer. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer, disponibile cu valori de presiune de 30, 100 și 125 psi.

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,168.21
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,170.24
WELCH -

Pompe cu vid cu piston

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A2546B-011.71/4Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "9"10 "7.5 "€2,104.49
B2581B-502.21/3Furtun 3/16 "Furtun 3/16 "10.5 "17 5 / 16 "10.5 "€5,484.43
C2561B-502.21/3Furtun 3/16 "Furtun 3/16 "12 "17 "7.5 "€4,555.38
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăLățimea totalăRPMPreț (ex. TVA)
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425€2,850.64
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "1725€2,119.94
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725€3,156.57
THOMAS PUMPS -

Compresor de aer cu piston / Pompe de vid

Compresoarele de aer / pompele de vid Thomas Oilless sunt proiectate pentru a genera un debit mare de aer comprimat sau pentru a crea un vid pentru controlul echipamentelor sau sistemelor pneumatice. Aceste compresoare de aer cu piston au componente din aluminiu turnat sub presiune și cilindri cu supape din oțel inoxidabil pentru transfer maxim de căldură și fiabilitate pe o perioadă lungă de timp, în timp ce supapele tip sandwich protejează scaunele supapelor de praf și alți contaminanți. Sunt lubrifiate permanent pentru o funcționare lină și silențioasă. Alegeți dintr-o gamă largă de compresoare de aer, disponibile în variante de motor cu magnet permanent și poli umbrit Raptor Supplies.

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"€636.58
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€1,168.07
C688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "€900.55
B2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "€925.83
GAST -

Compresor de aer cu piston / pompă de vid

StilModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPFazăVoltajDimensiunea intrăriiTipul motoruluiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1/4 "NPTFaza divizată1/4 "NPT€1,113.23
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1/4 "NPTPornire condensator1/4 "NPT€1,822.99
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1/4 "NPTPornire condensator1/4 "NPT€1,951.54
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3/8 "NPTODP3/8 "NPT€3,976.95
THOMAS PUMPS -

Compresoare de aer cu piston

Compresoarele de aer cu piston Thomas sunt potrivite pentru alimentarea echipamentelor pneumatice în aplicații de transport și întreținere și reparații. Aceste compresoare de aer au un design complet închis pentru minimizarea zgomotului și pentru asigurarea protecției împotriva mediilor industriale dure. Modelele selectate vin cu componente lubrifiate permanent, supape din oțel inoxidabil și cilindri de pompă rezistenti la coroziune pentru funcționare pe termen lung. Alegeți dintr-o gamă largă de compresoare de aer fără ulei, disponibile în variante de pornire a condensatorului, magnet permanent, PMDC și motor cu poli umbrit pe Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăfinalizareaAmplificatori de încărcare completăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaVoltajPreț (ex. TVA)
A405ADC38 / 127.5 "Gri10.54.25 "3450104 de grade până la 50 de grade FDa12 VDC€714.45
B27002411 9 / 16 "Vopsea gri265 13 / 16 "180032 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€1,552.77
B27004712 9 / 16 "Vopsea gri18.55 13 / 16 "180032 de grade până la 104 de grade FNu24 VDC€1,572.12
C27002512.625 "Gri285.625 "18000 de grade până la 104 de grade FNu12 VDC€2,318.31
D617CA3213 "Gri4.69"140050 de grade până la 104 de grade FDa115 VAC€665.23
GAST -

Compresoare de aer cu piston

Compresoarele de aer cu piston Gast sunt compresoare cu deplasare pozitivă care utilizează un piston și un cilindru conduși de arborele cotit pentru a comprima aerul. Aceste pompe de vid dispun de cilindri și capete din aluminiu cu motoare protejate termic, cu poli umbrit, cu înfășurări superioare de pornire a cuplului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer cu piston, disponibile în tipuri electrice, cu stâlp umbrit, pornire cu condensator și cu motor deschis.

StilModelInălțime totalăAmenajăriAmplificatori de încărcare completăLungime totalăLățimea totalăRPMTemp. GamăProtectie termalaPreț (ex. TVA)
A2HAH-19C-M322A--------€2,242.43
B120R689-P101-N800NX--------€4,756.43
RFQ
C7LDE-46S-M750X--------€6,402.54
D1LAA-32-M100X--------€2,186.80
E3LBA-32-M300AX--------€2,445.71
F4HCC-10-M450X--------€2,025.29
G5LCA-22-M550NGX--------€2,853.94
H5LCA-46S-M550GX--------€3,029.33
I5LCA-10-M550NGX--------€2,156.01
JLOA-101-HB--------€1,091.77
K3HBB-19-M322A--------€2,545.80
LLOA-101-JR--------€940.15
M1LAA-46S-M100GX--------€2,018.63
A2HAH-10-M200X--------€1,280.16
K3HBB-19-M323A--------€2,781.57
G4LCB-21-M450X--------€2,751.01
N5HCD-10-M550NGX--------€2,750.93
O6HCA-10-M616NEX--------€2,935.74
P1HAB-10-M100X--------€1,304.47
Q8HDM-10-M853--------€4,874.54
R7LDE-16-M750X--------€5,214.10
F5HCD-10-M553--------€2,751.60
F3HBB-10-M300AX--------€1,890.11
O5HCE-10-M551X--------€3,021.93
S7HDD-10-M750X--------€4,163.71
WELCH -

Sistem de vid al rezervorului 1/2 HP Rezervor de 10 galoane

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8150B-30AH8QNN€6,656.56
GAST -

Compresor, 0.25 CP, 1 fază, 115 V AC, 50 psi presiune continuă maximă, 2.1 cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2LAF-10-M200XCN2TLY€1,763.01

Compresor de aer cu piston / pompă de vid

Compresoarele de aer cu piston sau pompele de vid sunt proiectate pentru a furniza aer comprimat ca sursă de energie sau pentru a transmite gaze naturale. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste compresoare de la mărci precum Welch, Oaspete și Thomas Pumps. Acestea folosesc un cilindru și un piston acționați de arborele cotit pentru a comprima aerul la presiuni ridicate și pentru a furniza un cuplu de până la 2 CP. Aceste compresoare sunt disponibile în variante electrice, stâlp umbrit, pornire condensator, deschis, magnet permanent și motor PMDC pentru o viață prelungită, având un design de pompă de vid fără ulei sau cu piston oscilant.

Întrebări Frecvente

Temperatura afectează un compresor de aer cu piston/pompa de vid?

  • Pentru compresoarele de aer, temperaturile ridicate pot duce la scăderea eficienței compresorului și la creșterea riscului de supraîncălzire.
  • Pentru pompele de vid, principala preocupare este temperatura scăzută care poate duce la condens și înghețare în pompă, ceea ce poate cauza deteriorarea părților interne ale pompei și poate reduce performanța acesteia.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?