GAST 87R645-101-N470X Piston balansoar Air Comp 1/2HP 30/30psi | AH7NJU 36XD62

GAST 87R645-101-N470X Piston balansoar Air Comp 1/2HP 30/30psi

În stoc
Element: AH7NJU Model: 87R645-101-N470XCrucea Ref: 36XD62

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,170.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu piston oscilant
Material cilindruAluminiu
AmenajăriPiston balansoar
finalizareaNegru
Aer liber CFM la 0 in. Hg4.50
Aer liber CFM @ 0 PSI4.6
Aer liber CFM la 10 in. Hg2.80
Aer liber CFM @ 100 PSI0.88
Aer liber CFM la 20 in. Hg1.2
Aer liber CFM @ 20 PSI3.8
Aer liber CFM @ 40 PSI1.4
Aer liber CFM @ 50 PSI1.3
Amplificatori de încărcare completă6.0/3.0
HP1/2
Hz50/60
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Tipul de lubrifiereFără ulei
Max. PSI Cont./Int.30/30
Max. Vid27.5 "Hg
Tipul motoruluielectric
Numărul de cilindri2
Dimensiunea de ieșire1/4 "NPT
Inălțime totală7.13 "
Lungime totală9.625 "
Lățimea totală5.125 "
Fază1
Cablu de alimentareNu
RPM1725/1425
Evaluarea sunetului65 dBA
Temp. Gamă5 de grade până la 40 de grade F
Protectie termalaAutomat
SupapăOţel inoxidabil
Voltaj115 / 120, 230 / 240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.71
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)25.65
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăVoltajPreț
GAST 87R135-101-N270X Piston balansoar Air Comp 1/4HP 100/100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€970.26
GAST 87R642-101R-N470X Piston balansoar Air Comp 1/2 CP 50/125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€1,168.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 87R645-101-N470X Piston balansoar Air Comp 1/2HP 30/30psi
€1,170.24 /unitate