GAST

Din 1921, Gast proiectează și produce produse de mișcare a aerului pentru aplicații de producție, de îngrijire a sănătății și de curățare a mediului. Cu sediul central în Michigan, SUA, linia de produse a mărcii include echipamente pneumatice, de manipulare a materialelor și echipamente electrice. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

Motoare

Piese metalice

Manipularea materialului

Sanitar

HVAC și refrigerare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Electrical

Ungere

Pneumatică Filtru

Compresoare de aer și pompe de vidVezi tot

  • Compresor cu membrană / pompă de vid

    Compresorul cu diafragmă / Pompele de vid GAST sunt potrivite pentru aplicații care necesită o performanță continuă și o alimentare cu presiune moderată, cum ar fi umplerea buteliilor de gaz și hidrogenarea uleiurilor comestibile. Dispun de porturi reversibile de intrare și ieșire de 1/8 și 1/4 inch pentru o instalare ușoară.

  • Compresor de aer cu piston / pompă de vid

    Compresoarele de aer / pompele de vid Gast 1/4 și 3/8 NPT sunt potrivite pentru conductele de gaz natural. Acestea dispun de un motor protejat termic, cu poli umbrit pentru prevenirea accidentelor cauzate de supraîncălzire și au cilindri și capete din aluminiu pentru un transfer rapid de căldură. Aceste pompe sunt echipate cu supape tip sandwich pentru a împiedica depozitarea particulelor străine pe scaunele supapelor.

  • Suflante regenerative

    Suflantele regenerative Gast circulă cantități mari de aer la presiuni scăzute, ideale pentru aerarea apelor reziduale, ridicarea cu vid, presele de tipar și aplicațiile de aerare a iazurilor. Acestea au carcase TEFC pentru a preveni pătrunderea prafului sau a umezelii. Au rulmenti cu bile sigilati permanent pentru reducerea pierderilor prin frecare.

  • Compresor rotativ cu palete / pompă de vid

    Compresoarele/pompele de vid cu 1/3 faze Gast sunt ideale pentru aplicații cu sarcină continuă, cum ar fi formarea în vid, terapia cu circulație și aerarea iazului. Acestea sunt dotate cu rulmenți și palete etanșați cu autolubrifiere și auto-reglare pentru a asigura un flux de aer fără impulsuri.

  • Compresoare de aer electrice staționare

    Compresoarele montate pe rezervor Gast sunt utilizate pentru alimentarea dispozitivelor de umflare, echipamentelor de pulverizare și uneltelor pneumatice. Acestea au funcționare fără ulei, asigurând că aerul evacuat este lipsit de contaminanți. Aceste compresoare rezistă la temperaturi cuprinse între 32 și 104 de grade F și permit montarea în orice plan.

  • Pompe de vid

Componente ale sistemului pneumaticVezi tot

  • Amortizor pneumatic
  • Ejectoare de vid

    Ejectoarele de vid cu cutie în linie Gast aspiră vaporii sau gazul din vasele pneumatice și sistemele de transport. Ele oferă o întreținere redusă și o funcționare fără zgomot datorită absenței pieselor în mișcare și oferă o viteză maximă de 40 rpm.

  • Regulatoare de vid

Piese de schimbVezi tot

  • Părți

    Include ventilatoare de răcire, presostate și kituri de reparare a motoarelor de aer, ideale pentru utilizarea cu compresoare și pompe de vid Gast.

Motoare pneumaticeVezi tot

  • Motoare aeriene

    Motoarele cu aer Gast sunt ideale pentru diverse unelte de mână, cum ar fi șlefuitoare, burghie, șlefuite și șlefuitoare. Acestea oferă viteze fără sarcină de până la 3000 rpm și sunt disponibile în diametre ale arborelui cuprins între 3/8 și 1 inch.

Despre GAST

Catalogul extins al mărcii include compresoare de aer cu piston, comutatoare de presiune și vacuum, compresoare cu palete / pompe de vid și generatoare de vid. Gast Compresoare de aer cu 1 treaptă au lubrifiere permanentă fără ulei pentru a elibera aer curat și rezervoare de hot dog care înmoaie exploziile de aer din compresorul înainte și înapoi pentru un flux de aer constant. Ele vin cu un presostat automat de pornire/oprire, pornind compresorul la 30 / 70 / 80 psi și oprindu-se la 50 / 100 psi. Aceste compresoare de aer dispun de un drenaj manual, supapă de siguranță a presiunii, manometru și supapă glob pentru control, siguranță și longevitate.

Denumiri comerciale majore

Compresoare JUN-AIR

Spre deosebire de compresoarele tradiționale, compresoarele JUN-AIR nu au segmente de piston. Această caracteristică reduce toleranța dintre cilindrul compresorului și piston, minimizând astfel pierderea de energie...Citeste mai mult 

Avantajele competitive GAST

Tehnologia motoarelor cu aer

Motoarele cu aer Gast utilizează aer comprimat pentru a produce mișcarea de rotație a arborelui. Această tehnologie cu motor pneumatic asigură că nu există scântei electrice și supraîncălzire a componentelor unității. Motoarele cu palete rotative Gast cu palete axiale sunt montate într-un rotor cu fante, montat excentric cu alezajul carcasei motorului. Cuplul necesar pentru antrenarea arborelui conectat este produs din presiunea aerului comprimat. Această tehnologie cu motor pneumatic asigură funcționarea motorului în toate pozițiile.

Tehnologia suflantei

Suflantele regenerative Gast dispun de tehnologia suflantei care sprijină reaccelerarea motorului suflantei. În funcționare, rotorul acestor suflante regenerative atrage aer în spațiul de compresie prin orificiul de admisie. Acest aer este deplasat radial spre exterior prin carcasa curbată prin forța centrifugă și susține lama următoare pentru a impune o reaccelerare.

Tehnologia generatorului de vid

Generatoarele de vid Gast au un design patentat, care include o combinație de părți fără mișcare și o serie de duze Venturi. Fiecare duză a acestor generatoare de vid are un orificiu din ce în ce mai mare pentru extragerea energiei maxime din alimentarea cu aer comprimat, îmbunătățind în același timp nivelurile de vid generate.

Tehnologia diafragmei

Compresoarele cu diafragmă Gast funcționează la fel ca compresoarele cu piston standard. Cu toate acestea, tehnologia cu diafragmă minimizează zgomotul și asigură o funcționare silențioasă, spre deosebire de compresoarele cu piston puternice. Diafragma compresoarelor Gast creează un vid pe măsură ce se mișcă în jos. Această mișcare împinge supapa de admisie în poziția deschisă, deoarece aerul exterior este permis să intre. Pe măsură ce diafragma și biela se mișcă în sus, aerul este comprimat și supapa de refulare se deschide. Acest aer comprimat este apoi mutat în rezervorul receptor sau în linia aeriană, în funcție de proiectarea sistemului. Această funcționare acționată cu diafragmă reduce semnificativ zgomotul și supraîncălzirea.

Întrebări Frecvente

Ce face Gast Manufacturing?

Din 1921, Gast Manufacturing, Inc. a fost un designer și producător global de produse de calitate pentru transportul aerului. Ele oferă soluții rentabile pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi producția, îngrijirea sănătății și curățarea mediului.

Unde este Gast Manufacturing?

Gast Manufacturing, Inc., listată la industria de fabricare a mașinilor de uz general, este situată în Benton Harbor, MI, Statele Unite.

La ce folosește un compresor de aer Gast?

Pompele Gast și compresoarele de aer sunt utilizate pentru marcatoare de spumă agricole, pulverizatoare de culturi și echipamente de combatere a dăunătorilor. Aceste produse sunt ideale pentru diverse industrii, cum ar fi aerografele, echipamentele de laborator, atomizatoarele de ulei, procesarea alimentelor și multe altele.

Care este diferența dintre un compresor de aer cu două trepte și unul cu o singură treaptă?

Diferența de bază dintre un compresor de aer cu o singură treaptă și cu două trepte este de câte ori este comprimat aerul. Într-un compresor cu o singură treaptă, aerul este comprimat o dată. În timp ce într-un compresor în două trepte, acesta este comprimat de două ori, ceea ce dublează presiunea aerului.

Ce tip de ulei ar trebui folosit pentru lubrifierea motoarelor cu aer Gast?

Un ulei detergent de 10 wt este potrivit pentru lubrifierea motoarelor cu aer Gast. Cu toate acestea, uleiul detergent 10w30 poate fi folosit și ca înlocuitor.

Ce dimensiune a conductei de aer este recomandată pentru motoarele cu aer Gast?

Se recomandă ca dimensiunea liniei de aer să fie cu o dimensiune mai mare sau de aceeași dimensiune cu portul.

Motoarele de aer Gast pot fi montate în orice poziție?

Da, designul unic al motorului de aer Gast permite utilizatorului să-l instaleze/monteze în orice poziție, în funcție de cerințele aplicației.

Ce sunt kiturile de reparare a motoarelor de aer Gast?

Trusele de reparare a motoarelor de aer Gast ajută la repararea la fața locului a motoarelor de aer. Aceste kituri de reparații includ garnituri de motor, palete, rulmenți, filtre și manuale de întreținere a motorului.

Care sunt utilizările motoarelor cu aer cu palete Gast cu opt?

Un motor de aer Gast cu opt palete este utilizat în aplicații care necesită viteză minimă de funcționare, de obicei pentru aplicații cu inciți.

Cât de des ar trebui utilizatorul să întrețină filtrul de aer pentru motoarele cu palete rotative Gast?

Se recomandă ca filtrele să fie curățate, inspectate și/sau înlocuite după 500 de ore de funcționare.

Ce tip de solvent de spălare este potrivit pentru curățarea produselor Gast?

Solventul de spălare Gast AH255D este potrivit pentru curățarea produselor Gast. Utilizatorul trebuie să evite orice solvent care conține componente inflamabile, conductoare electric sau pe bază de petrol pentru curățare.

Face Raptor Supplies oferi accesorii pentru pistoalele de pulverizare ale mărcii?

Da, clienții care caută accesorii pentru pistolul de pulverizare Gast pot căuta kituri de reparare. Aceste kituri de reparații includ rulmenți, garnituri, știfturi, garnituri, arcuri și palete care se potrivesc în pistoalele de pulverizare ale mărcii atunci când aceste piese deja instalate sunt deteriorate din cauza unor probleme tehnice.

Produse exclusive pentru marcă