GAST 1 etapă, montat pe rezervor, fără ulei, compresor de aer electric orizontal


Filtru
Control: Pornire/Oprire automată , Carcasa: Nu , Finalizarea: Vopsea gri , Hz: 60 , Tip motor: Deschideți Dripproof , Număr de etape: 1 , Faza: 1
StilModelVoltajamperiHPPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț (ex. TVA)
A
3HBB-69T-M300AX
1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
B
2LAF-246T-M200EX
115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,552.06
C
5HCD-100TA-M550NGX
115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46
D
7HDD-70TA-M750X
23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19

1 etapă, montat pe rezervor, fără ulei, compresor de aer electric orizontal

Compresoarele electrice de aer cu o singură treaptă de la Gast sunt potrivite pentru utilizarea cu unelte pneumatice, cum ar fi cuie pneumatice și chei cu clichet, precum și pentru aplicații de vopsire prin pulverizare, granit și curățare. Aceste compresoare de aer Gast montate pe rezervor constau dintr-un cilindru (sau rezervor) codificat ASME cu scurgere manuală, un presostat reglabil în câmp, un motor electric anti-picurare, o supapă de siguranță a presiunii, un manometru, o supapă de închidere. și o supapă de reținere. Ele pot descărca aer cu o presiune maximă de 100 psi și pot funcționa atât la 115, cât și la 230 de volți. Aceste compresoare Gast vin cu cilindri cu capacitate de 2, 12, 20 sau 30 de galoane și sunt disponibile în diferite CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?