GAST 2LAF-246T-M200EX Compresor de aer electric montat pe rezervor | AC9KUN 3HDH2

GAST 2LAF-246T-M200EX Compresor de aer electric montat pe rezervor

În stoc
Element: AC9KUN Model: 2LAF-246T-M200EXRef încrucișat: 3HDH2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,552.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Tip compresorRezervor montat
Material cilindruFontă
finalizareaVopsea gri
HP1/4
Hz60
Tipul de lubrifiereFără ulei
Presiune maximă50 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit50
Setarea presostatului la pornire30
Inălțime totală21 "
Lungime totală26 "
Lățimea totală13 "
Fază1
RPM pompă1750
Dimensiunea rezervorului2 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)75.69
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)43.94
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor electric de aer GAST 3HBB-69T-M300AX, montat pe rezervor, monofazat | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
Compresor electric de aer GAST 5HCD-100TA-M550NGX, montat pe rezervor | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46
GAST 7HDD-70TA-M750X Compresor de aer electric montat pe rezervor | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 2LAF-246T-M200EX Compresor de aer electric montat pe rezervor
€3,552.06 /unitate