TB WOODS Cuplaje Flex Form A5


Filtru
Nealinierea unghiulară: 1 grade , Max. Nealinierea unghiulară: 1 grade / pachet de discuri , Tip produs: A5
StilModelMax. PlictisitDimensiunea cuplajuluiDimensiunea AMax. Dimensiune @ 1200 RPMMax. Dimensiune @ 1500 RPMMax. Dimensiune @ 1800 RPMMax. Dimensiune @ 600 RPMMax. Dimensiune @ 750 RPM
A
A505
0.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "
RFQ
A
A510
1 1/4" , 1.63"103.19 "76 "69 "62 "107 "96 "
RFQ
A
A515
1 3/4" , 1.38"153.65 "79 "71 "64 "111 "99 "
RFQ
A
A520
1.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "
RFQ
A
A525
2 ", 2.56"254.95 "97 "87 "79 "137 "122 "
RFQ
A
A530
2.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "
RFQ
A
A535
2.94" , 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "
RFQ

Cuplaje Flex Form A5

Cuplajele A5 Form-Flex de la TB Wood sunt proiectate pentru transmiterea cuplului, compensând în același timp dezalinierea axială, unghiulară și paralelă între doi arbori conectați. Aceste cuplaje ușor de instalat protejează echipamentul împotriva șocurilor, vibrațiilor și alinierii greșite și sunt utilizate pe scară largă în aplicațiile de antrenare a ventilatorului de răcire. Aceste cuplaje metalice au joc zero și rigiditate mare la torsiune și sunt ideale pentru aplicații de imprimare și sisteme de poziționare. Cuplajele flexibile din seria A5 ale mărcii sunt disponibile în variantele de 0.48, 1.27, 3.49, 6.03 și 18 CP la 100 rpm. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje flexibile TB Wood în dimensiuni de 5, 10, 20, 25 și 35 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?