Cuplaj Flex Form TB WOODS A525 A5, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu | CE6DQR

TB WOODS Cuplaj flexibil A525 A5, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu

Articol: CE6DQR Model: A525
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea cuplajului25
Dimensiunea A4.95 "
Dimensiunea F1.62 "
Dimensiunea G0.45 "
Dimensiunea H2.8 "
Free End Float +/-0.06 "
Putere nominală la 100 RPM6.03 CP
Inerția la D Min.42.07 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit2 ", 2.56"
Max. Dimensiune @ 1200 RPM97 "
Max. Dimensiune @ 1500 RPM87 "
Max. Dimensiune @ 1800 RPM79 "
Max. Dimensiune @ 600 RPM137 "
Max. Dimensiune @ 750 RPM122 "
Max. Dimensiune @ 900 RPM112 "
Momentul maxim al cuplului O / L7600 lbs.-in.
Tip produsA5
Momentul nominal3800 lbs.-in.

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDimensiunea cuplajuluiDimensiunea AMax. Dimensiune @ 1200 RPMMax. Dimensiune @ 1500 RPMMax. Dimensiune @ 1800 RPMMax. Dimensiune @ 600 RPMMax. Dimensiune @ 750 RPMPreț
Cuplaj TB WOODS A505 A5 Form Flex, 5 dimensiuni, 300 lbs.in. Cuplu | CE6DQM A5050.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS A510 A5, dimensiuni 10, 800 lbs.-in. Cuplu | CE6DQN A5101 1/4" , 1.63"103.19 "76 "69 "62 "107 "96 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS A515 A5, dimensiune 15, 1575 lbs.-in. Cuplu | CE6DQP A5151 3/4" , 1.38"153.65 "79 "71 "64 "111 "99 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS A520 A5, dimensiune 20, 2200 lbs.-in. Cuplu | CE6DQQ A5201.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS A530 A5, dimensiune 30, 6930 lbs.-in. Cuplu | CE6DQT A5302.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "-
RFQ
Cuplaj Flex Form TB WOODS A535 A5, dimensiune 35, 11340 lbs.-in. Cuplu | CE6DQU A5352.94" , 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Cuplaj flexibil A525 A5, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu