GAST 7HDD-70TA-M750X Compresor de aer electric montat pe rezervor | AE7LCK 5Z676

GAST 7HDD-70TA-M750X Compresor de aer electric montat pe rezervor

În stoc
Articol: AE7LCK Model: 7HDD-70TA-M750XCrucea Ref: 5Z676

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,303.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 8 "
amperi10.8
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlPornire/Oprire automată
finalizareaVopsea gri
Free Air CFM @ Max. Presiune5
HP1.5
Tipul de lubrifiereFără ulei
Presiune maximă100 psi
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit90
Setarea presostatului la pornire70
Inălțime totală29 "
Lungime totală38 "
Lățimea totală17 "
Fază1
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.75
Înălțimea navei (cm)100.84
Lungimea navei (cm)115.06
Lățimea navei (cm)62.74
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor electric de aer GAST 3HBB-69T-M300AX, montat pe rezervor, monofazat | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
GAST 2LAF-246T-M200EX Compresor de aer electric montat pe rezervor | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,552.06
Compresor electric de aer GAST 5HCD-100TA-M550NGX, montat pe rezervor | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 7HDD-70TA-M750X Compresor de aer electric montat pe rezervor
€6,303.19 /unitate