Compresor electric de aer GAST 5HCD-100TA-M550NGX, montat pe rezervor | AE7LCJ 5Z675

GAST Compresor electric de aer 5HCD-100TA-M550NGX, montat pe rezervor

În stoc
Articol: AE7LCJ Model: 5HCD-100TA-M550NGXCrucea Ref: 5Z675

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,208.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 4 "
amperi14.0/7.0
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlPornire/Oprire automată
finalizareaVopsea gri
Free Air CFM @ Max. Presiune4.7
HP3/4
Tipul de lubrifiereFără ulei
Presiune maximă100 psi
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit90
Setarea presostatului la pornire70
Inălțime totală27 "
Lungime totală33 "
Lățimea totală16 "
Fază1
Dimensiunea rezervorului20 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)47.5
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)
    • Gast 5HCD-100TA-M550NGX este un compresor de aer electric fără ulei, conceput pentru a asigura evacuarea aerului de înaltă presiune fără contaminare.
    • Acest compresor de aer Gast are un rezervor de 20 de galoane codificat ASME cu scurgere manuală, un presostat reglabil pe teren, o supapă de siguranță a presiunii, un manometru, o supapă de închidere și o supapă de reținere.
    • De asemenea, dispune de rulmenți etanșați și un inel de piston umplut cu teflon pentru a asigura o presiune și un debit constant al aerului. Nu generează mult zgomot și, prin urmare, este potrivit pentru aplicare în medii sensibile la zgomot.
    • Poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 104 grade Fahrenheit și este capabil să genereze un flux de aer la o rată de 4.7 CFM la o presiune maximă de 100 psi.

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor electric de aer GAST 3HBB-69T-M300AX, montat pe rezervor, monofazat | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
GAST 2LAF-246T-M200EX Compresor de aer electric montat pe rezervor | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,552.06
GAST 7HDD-70TA-M750X Compresor de aer electric montat pe rezervor | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST Compresor electric de aer 5HCD-100TA-M550NGX, montat pe rezervor
€3,208.46 /unitate