VESTIL Lifturi magnetici din seria ML


Filtru
Culoare: Galben , Material: neodim , Max. Temp. de lucru: 80 de grade F , Min. Temp. de lucru: -40 grade F
StilModelCapacitate de suprafață rotundăLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăCapacitate uniformă de suprafață planăLăţimeAdâncimemâner LungimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
ML-2
60 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "€471.22
B
ML-6
200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€845.23
C
ML-12
400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,474.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?