Lifter magnetic VESTIL ML-6 cu 600 lb. Capacitate | AG7WER

VESTIL Ridicator magnetic ML-6 cu 600 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7WER Model: ML-6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€845.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare
Lungimea plăcii de bază6.5 "
Lățimea plăcii de bază3.63 "
CuloriGalben
Adâncime8"
mâner Lungime5.9 "
Înălţime6.81 "
Lungime8"
Materialneodim
Max. Forța de ruptură2315 lbs.
Max. Temp. de lucru80 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temp. de lucru-40 grade F
Lungime totală8"
Lungimea plăcii6-1 / 2 In.
Lățimea plăcii3-5 / 8 In.
Capacitate de suprafață rotundă200 lbs.
Capacitate uniformă de suprafață plană600 lbs.
Lăţime8.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)17.3
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)22.07
Codul HS8505908000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de suprafață rotundăLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăCapacitate uniformă de suprafață planăLăţimeAdâncimemâner LungimeÎnălţimePreț
Lifter magnetic VESTIL ML-12 cu 1200 lb. Capacitate | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,474.13
Lifter magnetic VESTIL ML-2 cu 200 lb. Capacitate | AG7WEQ ML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "€471.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Ridicator magnetic ML-6 cu 600 lb. Capacitate
€845.23 /unitate