Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lifter magnetic VESTIL ML-2 cu 200 lb. Capacitate | AG7WEQ

VESTIL Ridicator magnetic ML-2 cu 200 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7WEQ Model: ML-2
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
€471.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare
Lungimea plăcii de bază3.63 "
Lățimea plăcii de bază2.5 "
CuloriGalben
Adâncime5.0938 "
mâner Lungime2.4 "
Înălţime4.91 "
Lungime5.093 "
Materialneodim
Max. Forța de ruptură772 lbs.
Max. Temp. de lucru80 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temp. de lucru-40 grade F
Lungime totală5.09 "
Lungimea plăcii3-5 / 8 In.
Lățimea plăcii2-1 / 2 In.
Capacitate de suprafață rotundă60 lbs.
Capacitate uniformă de suprafață plană200 lbs.
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)12.46
Lungimea navei (cm)12.94
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8505908000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de suprafață rotundăLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăCapacitate uniformă de suprafață planăLăţimeAdâncimemâner LungimeÎnălţimePreț
Lifter magnetic VESTIL ML-12 cu 1200 lb. Capacitate | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,474.13
Lifter magnetic VESTIL ML-6 cu 600 lb. Capacitate | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€845.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Ridicator magnetic ML-2 cu 200 lb. Capacitate
€471.22 /unitate