Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 priză Push To Connect Oțel carbon | AB9TPL 2F539

EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 priză Împingeți pentru a conecta oțel carbon

În stoc
Articol: AB9TPL Model: 5601-16-16SCrucea Ref: 2F539
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
€213.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
RulmențiMinge
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneFNPT
finalizareaZinc crom trivalent
Rata de curgere50 g / min
Schimbul HansenHA 15251 00
Mecanism de blocareMinge durabilă
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker6601-16-16
Dimensiune țeavă NPT1
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorSupapă cu clapetă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetPreț
EATON 5601-12-12S Hansen 5600 Priză 3/4 Push pentru a conecta oțel carbon | AB9TPJ 2F537 5601-12-12S3 / 4 "28 g / min4000 psi6601-12-123/4 "-14€133.39
EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 Priză Push To Connect Oțel Carbon | AB9TPN 2F541 5601-2-4S1 / 4 "1 g / min5000 psi6601-2-41/8 "-27€83.05
EATON 5601-4-4S Hansen 5600 1/4 Priză Push To Connect Oțel Carbon | AB9TPP 2F543 5601-4-4S1 / 4 "1 g / min5000 psi6601-4-41/4 "-18€69.37
EATON 5601-6-6S Hansen 5600 3/8 Priză Push To Connect Oțel Carbon | AB9TPQ 2F545 5601-6-6S3 / 8 "6 g / min4000 psi6601-6-63/8 "-18€78.36
EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 Priză Push To Connect Oțel Carbon | AB9TPT 2F547 5601-8-10S5 / 8 "GPN 124000 psi6601-8-101/2 "-14€81.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 priză Împingeți pentru a conecta oțel carbon
€213.27 /unitate