Compresor electric de aer GAST 3HBB-69T-M300AX, montat pe rezervor, monofazat | AA3WNU 11X372

GAST Compresor electric de aer 3HBB-69T-M300AX, montat pe rezervor, monofazat

În stoc
Articol: AA3WNU Model: 3HBB-69T-M300AXCrucea Ref: 11X372

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,551.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 4 "
amperi6.6
Tip compresorRezervor montat
ÎmprejmuireNu
finalizareaVopsea gri
Free Air CFM @ Max. Presiune1.1
HP1/3
Tipul de lubrifiereFără ulei
Presiune maximă100 psi
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit100
Setarea presostatului la pornire80
Inălțime totală7.375 "
Lungime totală12.437 "
Lățimea totală10 15 / 16 "
Fază1
RPM pompă1725
Dimensiunea rezervorului12 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8414400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compresor de aer electric de mare capacitate proiectat pentru aplicații, cum ar fi acționarea cilindrului, distribuirea băuturilor, prelucrarea foto, vopsirea prin pulverizare și controlul pneumatic al temperaturii
    • Dispune de rulmenți etanșați pentru reținerea lubrifiantului și pentru a asigura o funcționare a rulmentului fără întreținere, precum și pentru a rezista la pătrunderea contaminanților
    • Vine echipat cu capete din aluminiu, plăci de supapă, cilindru anodizat, pistoane, supape din oțel inoxidabil pentru rezistență la abraziune și durabilitate
    • Inele de piston umplute cu teflon pentru rezistență ridicată la uzură, toleranță la temperatură largă și o funcționare cu frecare redusă
    • Presostatul cu instalație de reglare a câmpului oferă explozii de aer de înaltă presiune, iar un compresor alternativ oferă flux de aer fără pulsații

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț
GAST 2LAF-246T-M200EX Compresor de aer electric montat pe rezervor | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,704.84
Compresor electric de aer GAST 5HCD-100TA-M550NGX, montat pe rezervor | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46
GAST 7HDD-70TA-M750X Compresor de aer electric montat pe rezervor | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST Compresor electric de aer 3HBB-69T-M300AX, montat pe rezervor, monofazat
€2,551.61 /unitate